商品豆知識
甘く高尚な強い香りがあり、中華料理に特有の風味を加えます。肉料理などの香りづけに材料と一緒に煮込んでお使いください。
1箱(5g×10個)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
形状六角棒
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
色白
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電単糸ツイル
性別男女兼用
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)30
耐荷重(N)588
こんなお得な商品も!
帽子 作業用
モノタロウ
¥599
税込¥659
スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性
幅(mm)200
高さ(mm)100
奥行(mm)250
混率(%)綿65、ポリエステル35
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!。商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容本体×1
材質木(イエローポプラ)
寸法(mm)対辺180×12
1個
¥670
税込¥737
3日以内出荷
電着塗装(黒色)されています。
色電着塗装/黒
側面ノックアウト16(19)×422(25)×4
上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
色とりどりの多彩な紋様が新鮮。
形状八角
食器の種類和食器
色五彩
電子レンジ×
食器洗浄機○
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(D):159mm●サイズ(H):4mm●重量:67g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4656-61
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
日本に昔からある厄除け方法が盛り塩。塩には強力な浄化の力があるとされ、古来から魔よけとして使用されてきました。『盛塩』は、小皿に粗塩を山型に盛り玄関に対で置くと、厄除けになるだけでなく、幸福は逃さず呼び込むとして、開運と千客万来の守護として古くから習慣がありました。
タレ部分は、着用感に配慮し、髪の毛を包み込むよう、シャリ感のあるタレにゴムが入っています。
サイズフリー(最大61cm)
材質ポリエステル80%・綿20%
タイプ後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り
生地ストレッチツイル
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
材質WU
寸法(mm)156×156×34
質量(g)12
仕切数(個)1
柄なし
電子レンジ○
商品タイプ本体のみ
発泡体構造発泡
1袋(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
幅広い作業環境でお使い頂ける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材で着用時のムレも防ぎます。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。
サイズフリー
種類メッシュケープ付
エコマーク認定認定
混率(%)帽子部:ポリエステル100、メッシュ部:ポリエステル100
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
適合頭囲(cm)58~64(マジックテープ式)
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
色白
サイズフリー
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材
種類ツバ付
混率(%)ポリエステル65%、綿35%
生地制電単糸ツイル
適合頭囲(cm)56~64
性別男女兼用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色白
仕様ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル100%
機能通気性
生地メッシュ
性別男女兼用
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
色白
仕様メッシュ、マジックテープ調節式
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地単糸ツイル
性別男女兼用
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
色白
サイズフリー
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、通気性
仕様頭頂部メッシュ、メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電単糸ツイル
適合頭囲(cm)58~64
性別男女兼用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色ホワイト
種別八角帽
種類ツバ付
混率(%)綿100
生地カツラギ
性別男女兼用
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書
色ブラック
材質鋼板製
質量(kg)0.1
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
色白
サイズフリー
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様折れにくい不織布芯、メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
適合サイズ(cm)54~62
生地制電単糸ツイル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄
寸法(mm)仕込み部:25×35
全長(mm)900
質量(g)670
材質(柄部)樫
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。
香料配合タイプ。
殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。
希釈使用。
タイプ液体
シリーズシャボネット
希釈倍率7~10倍
液性弱アルカリ性
有効成分イソプロピルメチルフェノール
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(10kg)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
色白
サイズフリー
機能抗菌加工(○156対応)、制電素材、通気性
仕様メッシュ、マジックテープ調節式、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電単糸ツイル
適合頭囲(cm)58~64
性別男女兼用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
JIS規格JIS C8340
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。食品工場や給食現場での作業におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様
種類メッシュケープ付
混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・抗菌
生地ツイル/フレッシュエリア(R)
性別男女兼用
メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。
形状八角皿
食器の種類中華食器
色青磁
高さ(mm)40
短辺(mm)180
長辺(mm)180
TKG品番9-2390-1601
TKG品番(2017)6-2182-2201
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ