177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気技術者、電気系資格試験受験者必携。2024年版発行以降の「電気設備技術基準」及び「その解釈」の一部改正に対応した最新版。
判型B6 ページ数632 ジャンル専門 著者名オーム社 初版年月2025/02/01
1冊
1,300 税込1,430
16日以内出荷

技術解説書の決定版「THE塗装」発行から12年。最新の事情を書き加え、内容を一新してさらに読みやすく、分かりやすく、身につく技術解説書が登場しました。新人の教育に、ベテランの技術確認に、工場に一冊必携の本です。
ジャンル専門書 仕様B5判 本文2色(一部カラー) ページ数302
1冊
4,200 税込4,620
当日出荷

電設技術者が工事種別ごとに施工要領書、施工詳細図を作成する際の参考図の集成。 現場の現状を反映するために大部分をアップデート。
判型B5 ページ数184 ジャンル電気 著者名日本電設工業協会 初版年月2023/05
1冊
4,000 税込4,400
8日以内出荷

1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

車体修理工場での塗装作業のトラブル「失敗」、クエスチョン「疑問」を集めました。下地23項目、調色16項目、マスキング12項目、上塗り29項目、ポリッシュ14項目、納車後のクレーム5項目、合計99項目の疑問を簡単明解に徹底解説。合理的な塗装作業と効率アップのためのヒントとなるように構成され、BRTC塗装科講師陣が文章を読まなくても、ポイント図解、要因チャート図を見れば原因を理解できるよう解説。迷ったときにすぐ開けるコンパクトサイズ。現場に一冊!ぜひご用意ください。
サイズB6判 ページ数244 ジャンル専門書
1冊
3,300 税込3,630
7日以内出荷

本規程は需要場所における電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格であり、制定以来多くの人に活用されている。
判型A5 ページ数970 ジャンル電気 著者名日本電気協会需要設備専門部会 日本電気協会 初版年月2022/12
1冊
5,000 税込5,500
欠品中

片手でワンタッチ着脱。 ベルト着用のまま取付・取外し可能。 コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内 取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
449 税込494
当日出荷

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容電気設備災害防止の心得 取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) トラスコ品番738-0917 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

土木・建築工事に従事する技術者が、工事用電気設備の内容を平易に理解することができ、電気を供給する仮設備の計画から設計・積算までを体系的に演習できるように、設計と施工の両面から、豊富な実務経験に基づき意欲的に纏められた実用的なハンドブック。第1章 工事用電気設備のあらまし第2章 電気設備計画第3章 電気設備設計第4章 積算第5章 設計・積算例付録
ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数239 著者名工事用電気設備研究会 初版年月2002/08
1冊
2,800 税込3,080
10日以内出荷

電気製品を働かせている元になっている電気回路。本書は、その電気回路の基礎知識と、働きや応用回路までを紹介した本。本書を読むことによって、電気回路を身近に感じて頂き、回路設計の楽しさを理解して頂きたい。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名谷腰欣司 初版年月2009年12月
1冊
1,600 税込1,760
10日以内出荷

技術解説書の決定版「THE板金」発行から12年。最新の事情を書き加え、内容を一新してさらに読みやすく、分かりやすく、身につく技術解説書が登場しました。新人の教育に、ベテランの技術確認に、工場に一冊必携の本です。
ジャンル専門書 仕様B5判 本文2色(一部カラー) ページ数272
1冊
4,200 税込4,620
当日出荷

バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa 材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200 呼び径10B 接続フランジ 空気圧力(MPa)1.0 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 アズワン品番64-3856-51
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/300℃の蒸気、【脈動水】1.0 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギア式/公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A
1個
859,800 税込945,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
969 税込1,066
当日出荷

配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品
呼び径6B 接続ウエハ 最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0 アズワン品番64-3859-50
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

音羽電機工業電話回線用SPD
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21対応
用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ トラスコ品番479-4346 使用電圧(V)DC170(最大連続) 最大負荷電流(mA)200 電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA 残留電圧(V)100 直列抵抗/線(Ω)9.1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B~2B
呼び径(B)3/8B 接続ソルダー 最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.18 アズワン品番64-3854-35
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
表面処理塗装
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷

ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
339 税込373
当日出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)320 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)100 寸法H1(mm)32.5
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
適合ルームダクト ルームホワイト
1個
559 税込615
当日出荷

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
(電線被覆)緑
1本
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷