57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
469 税込516
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

穴径(Φmm)6.3 直径(Φmm)65 厚さ(mm)10 付属品六角軸アーバー
1個
649 税込714
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6.35(六角) セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷

全長(mm)70 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 取付穴径(mm)12.7
1個
775 税込853
3日以内出荷

インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。 仕様穴径12.7mm用 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)75×40×40 質量(g)66 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
1個
879 税込967
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 材質鋼材
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
649 税込714
当日出荷


ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル 寸法(mm)軸径:6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部長さ(mm)30
1セット
779 税込857
5日以内出荷

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種電気ドリル
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部M10
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに シャンク径(mm)8.73(六角軸)、8.5(六角軸) 適合(ホールソー)14~30 トラスコ品番791-8615 材質工具鋼 質量(g)220 チャックサイズ10
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けに トラスコ品番388-4893 穴径(Φmm)16 ねじ径M10
1パック
839 税込923
当日出荷

適合サイズ(mm)ホールソー:32~152 シャンクサイズ(mm)六角:12.7(1/2”)
1本
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様適用バランスカット大径用プレート:RPC-130、180 質量(kg)4.9 D102 寸法L(mm)130 シリーズRAK P35 六角穴付ボルトM1035 ボーリング範囲(Φmm)130~230
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用 長さ(mm)アーバー:59 全長(mm)114 サイズイモネジ六角レンチ:1/8” 質量(g)140 適合サイズ(mm)ホールソー:32~152 最大外径(mm)38.5 シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
長さ(mm)アーバー:85 全長(mm)142 質量(g)280 適合サイズ(mm)ホールソー:32~152 最大外径(mm)35 シャンクサイズ(mm)六角:13
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。 トラスコ品番395-0662 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 質量(g)44 ねじピッチ1.5 ねじ径M10
1本
579 税込637
当日出荷


先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6 セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル
1セット
859 税込945
当日出荷

炎のデザインがかつて無いほど、ハンドルを際立たせる。 今までに無かった躍動感溢れるハンドルエンドで、キメル! アルミアルマイト仕上げ。 あらゆる材質のハンドル内径に対応した多重構造設計。 取付けの際に必要な六角レンチを付属。
セット内容Φ22.2mm用、バーエンド×2、六角レンチ付属 適合内径(Φmm)14~19
1セット(2本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H 六角軸ポリッシャー4P #078834
洗車、木・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用。ソフトラバーパットなので、作業面積が広く効率的!。平面も曲面への作業も楽々。特殊アーバー採用で作業中止時にパットが飛んでいくことはありません!
セット内容ソフトラバーパッド(六角軸)/ポリッシングスポンジ:ワックスがけ・研磨剤の塗布や磨き/コールテンボンネット:ワックス・研磨剤の拭き取り/羊毛ボンネット:磨き・艶出し 寸法(mm)125 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル・ドリルドライバー コード4348933 アズワン品番64-5129-77
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

マンヨーツールMCA メタルソーアーバ
専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。
寸法D2(mm)20 寸法MM6 レンチ3mm六角
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用 トラスコ品番380-8092 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

研磨ディスク 木工用 モノタロウ 動画あり
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)15 粒度120相当
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク480
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途ディープを制する。巻き倒せる軽さと圧倒的飛距離。 コンバットクランク480は他を凌駕する圧倒的な遠投性能とディープクランクとは思えない程のリトリーブ抵抗の軽さを誇ります。キャスティングでは4m以深(最大潜行4.8m 10lb.ライン)をより広く効率的にサーチすることができ、ドラッギングでは8m以深をもっと広範囲に探ることが可能となりました。 また、テスト中にはボトムニック直後の2次的なイレギュラーなアクションのみならず、中層でのバイトも多発し、いかにバスが、このルアーの本質的なアクションを好んでいるかという証明をし続けました。 ビッグレイク、リザーバー、リバー、ビッグバスが連発するディープクランキングをより高次元かつイージーなものにするコンバットクランク480。「自身が確信に変わった。」とプロアングラーに言わしめた、威力を感じてください。 タイプフローティング 全長(cm)7.5 自重(g)26 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア#4 推奨タックルRod:ミディアムヘビー6&#x27;6"~8&#x27;0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb. 潜行レンジ(m)4.2~4.8
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側がフリーホイールリムーバーの2in1仕様 シマノ用ボスフリー、カセットフリー、カンパ用フリーなどに対応 8mmアーレンキー使用
シルバー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

SY-SZ5 JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の助手席乗降グリップに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別助手席用 材質PC、ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SY-SZ4 JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の運転席側サイド吹出し口下のパネルに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別運転席用 材質PC、ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。 3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。 ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。 これを使うことで作業効率を上げられる。 アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。 ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。 仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。 8mmソケット付
全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 セット内容22mm、25mm、32mm、38mm、インパクトシャンクアーバー(センタードリル付)X4、六角レンチ、専用ケース 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル アズワン品番65-2044-13
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

幅広い用途に使えるお買い得キット
用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 塗装面の補修・カーケアに セット内容バックパッド、六角軸アーバー、サンダーバフ#180、ソフトサンダー#800×2、ソフトサンダー#1200、クッションスポンジ、スポンジポリッシャー 危険物の類別非危険物
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

幅広い用途に使えるお買い得キット
用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 水周りの薄サビ・汚れ・水アカなどをスッキリキレイに セット内容バックパッド、六角軸アーバー、ソフト研磨スポンジ、サンダーバフ#600、研磨スポンジ#1000、メラミンスポンジ 危険物の類別非危険物
1セット
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ヤマト科学フラスコミキサ
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1 付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ 使用温度範囲(℃)5~35 本体質量(g)約700 適合容量(mL)50~5000(フラスコ) モーターDCブラシレスモータ 対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222 電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能 摺合せ【適合】29/42(24/40オプション) モーター出力(W)30 回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000 回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム 外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装) 材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング) 到達真空度(Pa)399.9以下 安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
38,400 税込42,240
欠品中