2,499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番803-6959 適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280 六角対辺(mm)6.35 ねじサイズ9.52(3/8")
1セット
699 税込769
当日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)50 トラスコ品番807-2142 材質特殊工具鋼 質量(g)85 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 両頭機能片頭
1セット(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番419-9731 適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200 全長(mm)55 質量(g)32 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
849 税込934
当日出荷

コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)カッタ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。 17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
対辺寸法(mm)17H
1本ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSH5XN 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75 トラスコ品番807-2039 材質特殊工具鋼 質量(g)12 先端サイズ1.0 先端形状マイナス(-) 呼称ストレート 先端厚さ(mm)1.0 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。 有効長(mm)12.5 シャンク径(mm)六角軸6.35 ドリル径(Φmm)4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
トラスコ品番807-2114 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)8 質量(g)39 本数10 適合メーカーベッセル、不二空機
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

4932459779 28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸シャンク
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷


1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)100 チャック能力(mm)1.5~13
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷


刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用 先端幅(mm)-
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
寸法L(mm)180 溝長100 シャンク形状六角シャンク 材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等 寸法l(mm)135 シャンク径(mm)6.35
1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。 材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 軸径(Φmm)6.35
1セット(3個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。 材質コバルトハイス シャンク径(mm)6.35
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1ケース(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース 質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む) モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く) 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100 その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ) 振動3軸合成値(m/s2)9.7
1台
59,980 税込65,978
当日出荷