先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
タイプ強力タイプ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじの呼び寸法M8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格4種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)13
寸法e(mm)約15
寸法c(mm)約0.4
二面幅S(mm)13
関連資料(0.17MB)
寸法dw1(Φmm)最小11.7
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
材質チタン
ピッチ(mm)1
入数1個
ねじサイズM6×15
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度HRC50-57
寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
寸法(mm)15
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)15
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA618PM-15
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×15
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
シャンク径(Φmm)6.35
材質HSSチタンコーティング
タイプ六角軸6.35mm
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×15
1袋
¥660
税込¥726
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付
回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下
アズワン品番64-2272-59
六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1
頭部対辺(mm)10
入数1個
ねじサイズM6×15
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質ナイロン
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ