58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8") 先端形状ヘキサゴン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)125 対辺寸法(mm)12 先端形状六角
1本
970 税込1,067
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KH
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm) 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!
寸法(mm)270×82×30 先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
715 税込787
当日出荷

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)9.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)5 厚さ(mm)5 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12 表面処理パーカー 二面幅S(mm)12 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
9,298 税込10,228
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(350個)ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 規格3種 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)55~69 対辺(mm)5・6・8・10・12・14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2249-88
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

全長(mm)150 対辺(mm)5・6・8・10・12・14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-90 総質量(kg)0.89
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35
1丁
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状ヘキサゴン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 全長(mm)50 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
849 税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長(mm)150 対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-33
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

差込角(inch)1/2” 対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17 セット内容9個組 全長(mm)132
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷