2,096件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(60個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(55個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(60個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

イマオコーポレーション六角穴付きサラボルト
材質ステンレススチール 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト
種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 ねじ規格並目
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト
種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(20個)
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)