146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(9個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピッチ(mm)0.7 寸法F(mm)7.5 寸法e(mm)3.443 寸法C(mm)0.8 寸法W(mm)9 寸法b(mm)14 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4
1袋(10個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM10(17 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当 表面処理パシペート 耐力(N/mm2)450以上 ねじ精度(JIS)6g 引張強度(N/mm2)700以上 強度A2-70
1本ほか
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)89 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 1袋入数(個)1
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)5 1袋入数(個)1 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)17 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 最高使用温度(℃)180 許容圧力(MPa)40 許容締付トルク(N・m)20
1個
529 税込582
当日出荷

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6(10
1箱(400個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

1セット(10本)
1,098 税込1,208
10日以内出荷

1セット(10本)
999 税込1,099
10日以内出荷

1セット(10本)
869 税込956
10日以内出荷

1セット(10本)
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1セット(10本)
1,598 税込1,758
10日以内出荷

1セット(10本)
999 税込1,099
10日以内出荷

1セット(10本)
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1セット(5本)
789 税込868
10日以内出荷


1セット(5本)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

1セット(10本)
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1セット(10本)
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1セット(10本)
1,098 税込1,208
10日以内出荷