強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番776-8745
質量(g)44
寸法1/2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
ハンマードリルで六角軸パーツが使える!
用途SDS→6.35mm軸へ変換。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。
質量(g)32
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50
首振角度(°)10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
材質鋼材
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)クロームモリブデン鋼
変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けに
トラスコ品番388-4893
穴径(Φmm)16
ねじ径M10
1パック
¥839
税込¥923
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.3
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。
ビット軸対辺(mm)6.35
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm)94
トラスコ品番253-0244
摘要6角シャンクビット用
質量(g)90
差込角(mm)6.35
ビット軸対辺(mm)6.35
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター
全長(mm)60
ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)26.5
質量(g)27
対辺(mm)(対応)6.35
先端長(mm)10
差込角(sq.)(対応)9.5
先端径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
本体対辺(mm)18
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。
奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。
曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼
全長(mm)103
首振角度(°)15
軸(mm)6.35
一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。
材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理
寸法(mm)75×15×15
質量(g)45
差込角(mm)6.35
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
この1台で様々な作業が可能に。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
この1台で様々な作業が可能に。
角形19mmターンバックルに対応。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
用途ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に
付属品48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー
材質【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード