用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
粒度#60
使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石WA材
適合材金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材各種金属
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材ステンレス
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
粒度#60
軸径(Φmm)6.35
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材超硬、ガラス、石材等
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)20×10
適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材石材
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。
粒度WA60MV
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合材ステンレス、鉄など
材質特殊鋼
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。
材質WA材、鉄
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度WA60NV
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材ステンレス
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに
適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
粒度60
適合材一般鋼材
アズワン品番64-9605-26
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
あらゆる用途に合わせて選べる金属用砥石。
用途一般鋼材の研削・バリ・サビ取り等に。
粒度WA60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材ステンレス
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材金属
ゴム砥石で今までにないワークへの馴染みを追求。電動ドライバーで使用可能です。バリ取りした後の二次バリが出ません。高耐久設計のため経済的にご利用になれます
用途研削、研磨、溶接の焼け取り、サビ取り、メッキはがし、バリ取り等
適合材一般金属、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
軸径(Φmm)6.35
タイプC号
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石寸法(mm)13/20×40
軸六角軸
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状砲弾型
寸法(mm)直径18×31
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。
粒度GC60
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。
粒度WA40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38
適合材ステンレス
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状平型
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#46
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状球型
寸法(mm)直径19×19
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状傘型
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)40
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状傘型
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状平型
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状平型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状円筒型
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状球型
寸法(mm)直径19×19
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状傘型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状砲弾型
寸法(mm)直径20×38
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状砲弾型
寸法(mm)直径18×31
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状円筒型
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
関連キーワード
1
2
次へ