仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 20mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
材質SUS303
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
材質鉄
表面処理生地(または標準)
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 12mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 18mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,288
税込¥2,517
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 20mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 10mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを。取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔に。なりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SUM
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。 グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、 マザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。 RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。 ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応します。
仕様対応グラフィックスカード数:2Way SLI or Crossfire
付属品シャーシ、VGA固定用L字金具×2、マウンタ×4、 固定用ミリネジ×4、ワッシャー×2、予備用ゴム板×2、マウンタ固定用手回しラチェットレンチ×2、マニュアル
保証期間1カ月
対応マザーボードATX以上のサイズ
1個
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を<u>最大60%</u>低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】。。商品内容。・防振クランプベース本体 x1。・Φ22.2mm用スペーサーセット x1。・クランプ用M6キャップボルト x1。・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1。。ハンドル対応径。Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)。。取付方法。1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:126g。材質[素材]:亜鉛合金。内容量[数量]:1個。付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様クランプタイプ
材質亜鉛合金
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ39.8-80mm対応(U字ボルト付)。内容量[数量]:1個。付属品:ストラップアダプター、 1/4inch-20 x 1inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 Zinc Wホースクランプストラップ、 6inch ラバーストリップ、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ12.7-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 ラバーキャップ、 U字ボルトスペーサー。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ベルトクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥4,298
税込¥4,728
92日以内出荷
VESA規格を利用してモニターのサイドにヘッドホンを掛けれる、モニター一体型ヘッドホンスタンドです。 VESA規格に対応しているのでモニターアームとの併用が可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 ヘッドホンに優しいスタンド形状で、側面を曲げることでカドの尖りを無くしました。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能です。 スライド式で取付も簡単です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属したので深さ12mmまで取付が可能です。 VESA固定ネジも付属しております。 スタンド側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性実現しました。 耐荷重は2kgで、モニターアーム併用の際はモニターアームの耐荷重内でご使用ください。
仕様処理:黒色塗装
付属品組立ネジ、VESA固定ネジ、VESAスペーサー、高さ調整ワッシャ、説明書
材質鉄
質量(g)約400
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横480×30×60
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1
材質鉄・ソーラーパネル
寸法(mm)175×115×20
アズワン品番64-8932-32
1セット
¥782
税込¥860
当日出荷
サイズ:1インチボール。重量[グラム]:567g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー。備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプセット
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0023。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.4mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットレッド。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットレッド
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0022。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.3mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットガンメタ。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0023
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0023
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットガンメタ
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0021。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.2mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットブラック。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットブラック
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)28
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色ブラックオーク
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ