ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
寸法SSC3
寸法DCONMS(mm)32.000
給油方式With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
防振機構採用のボーリング工具です。
用途突き出しの長い内径加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじSR-S11
油穴有
レンチSR-K11
チップ寸法(mm)T10
内径ボーリングバー。A-DVUN-KC93°用。スチールシャンク。クーラントスルー
形状ひし形35°
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
ゲージインサートVN_160408
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械側接続径(mm)77
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工に。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ