27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(2個)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。
用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。 使用温度範囲(℃)-60~+200
1個
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
629 税込692
5日以内出荷


1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T0.3
エコ商品
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)3.7 外径D(Φmm)19 内径d(Φmm)13 板厚t(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T0.1
エコ商品
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)8.5 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)62 板厚t(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T0.5
エコ商品
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)36 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)52 板厚t(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T1.0
エコ商品
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します
材質SUS304(ステンレス) 板厚t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ruland MSP-10-ST は、10 mm ボア、24 mm Od、及び 9 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-10-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパー
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:10mm●外径:24mm●幅:9mm●コード番号:186-4140 アズワン品番65-8016-48
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷


狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着 トラスコ品番835-4990 セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm 質量(kg)1.8 適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
1個
19,980 税込21,978
当日出荷