114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
63 税込69
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート
1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)



回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム 種類平ワッシャー
1パック(1000個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)