1,315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
218 税込240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)28 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-29 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)28×45×18
1個
630 税込693
翌日出荷

アトムリビンテックAFD-500/501用スペーサー
スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。
材質ABS(チョコ色) 厚さ(mm)3 内径(Φmm)28 外径(Φmm)35 適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
1個
58 税込64
4日以内出荷


鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
798 税込878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 材質NBR・PVC 全長L(mm)150 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 50開閉式 = Y外形寸法 = 28 Dia. x 32mm開口部直径 = 11.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 32mm外側の幅 = 28 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
489 税込538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 30 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:28mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:207-8602 アズワン品番65-7932-86
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:28mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0018 アズワン品番65-7926-48
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は、41.275 mm、外径は 73.431mm、幅は 20.75 mm です。ベアリングスチールベアリング材 14.91 ° の公称接触角
仕様●内径:28mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2209 アズワン品番65-7947-48
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(50本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タカシマパッケージングジャパンカブセール(裸丸品)
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 28mm外径 = 35mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 28mm外径 = 36mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 28mm外径 = 35mm厚さ = 3.5mm動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 28mm外径 = 38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 28mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 28mm外径 = 35mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 28mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 28mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 28mm外径 = 35.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします </li> <li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています </li> <li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C </li> <li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です </li> <li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています </li> </ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 <ul> <li>産業及び製造用途 </li> <li>配管 </li> <li>油圧及び空圧 </li> <li>自動車の製造及び修理 </li> <li>動力伝達技術 </li> </ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 <ul> <li>オゾン </li> <li>エステル </li> <li>保存 </li> <li>アルデヒド </li> <li>塩素酸塩 </li> <li>ニトロ炭化水素 </li> </ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 28mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
749 税込824
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします </li> <li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています </li> <li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C </li> <li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です </li> <li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています </li> </ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 <ul> <li>産業及び製造用途 </li> <li>配管 </li> <li>油圧及び空圧 </li> <li>自動車の製造及び修理 </li> <li>動力伝達技術 </li> </ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 <ul> <li>オゾン </li> <li>エステル </li> <li>保存 </li> <li>アルデヒド </li> <li>塩素酸塩 </li> <li>ニトロ炭化水素 </li> </ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 28mm外径 = 31mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 28mm外径 = 34mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします </li> <li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています </li> <li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C </li> <li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です </li> <li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています </li> </ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 <ul> <li>産業及び製造用途 </li> <li>配管 </li> <li>油圧及び空圧 </li> <li>自動車の製造及び修理 </li> <li>動力伝達技術 </li> </ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 <ul> <li>オゾン </li> <li>エステル </li> <li>保存 </li> <li>アルデヒド </li> <li>塩素酸塩 </li> <li>ニトロ炭化水素 </li> </ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 28mm外径 = 30mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
779 税込857
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします </li> <li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています </li> <li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C </li> <li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です </li> <li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています </li> </ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 <ul> <li>産業及び製造用途 </li> <li>配管 </li> <li>油圧及び空圧 </li> <li>自動車の製造及び修理 </li> <li>動力伝達技術 </li> </ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 <ul> <li>オゾン </li> <li>エステル </li> <li>保存 </li> <li>アルデヒド </li> <li>塩素酸塩 </li> <li>ニトロ炭化水素 </li> </ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 28mm外径 = 33mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷