ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)SUS304
仕上バレル研磨
セット内容本体(H8AAB0212)×1、取付ネジセット×1
色ホワイト
取手取手
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
オールステンレス製でサビにくい。
屋内・屋外でも使用できます。
受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。
寸法H(mm)20.4
寸法D(mm)85.4
寸法W(mm)33
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、しぼり、ニューセゾンダ、ハープ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。
外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。
”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。
用途開き扉等に。
材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
1セット
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1セット
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
セット内容本体(G8AAB0212)×1、取付ネジセット×1
色ゴールド
取手取手
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色ホワイト
適合シリーズアイアンティーク、オルテーヌ、スーパー有峰、ディズニー、プリオラ、ロージー、引戸
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
セット内容D1アルミ・ステン・スチール用/M5x12ナベ小ねじセムス/全色兼用
適合シリーズジャンボD型
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
セット内容受け側(1)、皿小ねじM6x20(2)、裏板(1)
色ブラック系
適合シリーズスーパー有峰、引戸
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
カゴ台車に取付けて製品を雨やホコリから守ります。透過率約82%、従来の塩ビ品と同等の透明性。補強の糸が入っており強度に優れています。軽量で経済的、かつ丈夫なシートです。焼却廃棄時に、ダイオキシンが発生しないので、地球環境に負荷をかけません。
仕様固定マジック:10ヶ所
材質PE糸入りクリアシート
色透明、淵巻きテープ:グレー
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ左向き
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x35(2)
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、からくさ、しぼり、メッシュフェンス・門扉A型、寿嶺、樹映、千本格子
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ右向き
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x35(2)
色アンバー
適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
セット内容皿小ねじM6x12(2)、ねじ持ち(1)
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、樹映、千本格子
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。
用途ベアリングの引き抜きに。
トラスコ品番659-2671
セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1
材質合金鋼
適合ベアリング内径(Φmm)25-100
適合ベアリング外径(Φmm)0-75
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
セット内容皿小ねじM6x12(2)、ねじ持ち(1)
色アンバー
適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー
カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用
厚さ(mm)8
仕様ファスナー有り
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。簡単取付!。シンプルなデザイン!。横使い・縦使い(左・右)兼用となります。FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。
材質スチール
質量(kg)約3
タイプ左・右・上開き兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2
仕上マットホワイト(粉体焼付塗装)
設置場所室内専用
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
セット内容取付板(1)、内座取付用ねじ、皿小ねじM4x8(2)、エマープラグ(1)
色ブラック系
適合シリーズ新富岳
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ