567件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットストリーム(0.7mm)アルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 超・低摩擦ジェットストリームインクとにぎりやすさを追求したやわらかゲルグリップの融合で書きやすさを追求しました。
軸径(Φmm)13.3 厚さ(mm)13.3 全長(mm)141.7 質量(g)21 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 仕上軸/アルミ・ゲルグリップ付クリップ/SK口金、リング、ノックカバー/真鍮内筒/PC樹脂 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-7 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や窓下などの空間を有効活用できる 1人用のミニロッカーです。 上下左右に連結することで転倒防止 対策になります。
付属品ハンガーパイプ、樹脂製網棚1、ネクタイかけ、左右連結金具(TKM-6) 材質本体・扉:スチール製、粉体塗装/樹脂部品及び扉に抗菌加工 質量(kg)12 タイプ1人用ミニロッカー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×515×896 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×468×836 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 下部(SPC)SPC-15 上部摺合18/9透明すり ゴム止外径(Φmm)8
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒ
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 7x50 IF
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界66.6°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ 質量(g)2420 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)58~78 最短合焦距離12.3m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)272×171×80 1000m先の視野(m)188 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)17.7 実視界(°)10.7
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用 材質ほうけい酸ガラス ねじ規格GL-14 摺合せSPC-15
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 10x50 IF
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界76.4°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ 質量(g)2505 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)58~78 最短合焦距離20m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)291×171×80 1000m先の視野(m)157 明るさ25 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)9
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷

外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア ヘアーライン バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×25.4 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本 取手握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。 ロール巻き梱包での出荷となります。 複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.27 半透明 特性不燃
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス バックセット(mm)60
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。 線径(Φmm)0.3 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番125-0093 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm)19 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
1セット
4,200 税込4,620
4日以内出荷

1セット
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。 球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。 smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。 今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。
レンズ望遠レンズ 焦点距離(mm)77 絞りF1.8~F22 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.7 倍率(倍)(最大撮影)0.14 フィルター直径(Φmm)49 羽根枚数絞り:9枚 最大径(Φmm)約64 長さ(mm)約48 質量(g)約270 付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120 マウントKAF
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CATEYEシンクライン
エコ商品
2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。 付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個 トラスコ品番352-1538 セット内容ライト本体×5台 材質ポリカーボネート/ウレタン 幅(mm)127 高さ(mm)32.8 奥行(mm)127 色(本体)赤/クリア RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)20
1組(5台)
86,980 税込95,678
翌々日出荷

71300161 カービングゲージ 道刃物工業 動画あり
立像の計測に。丸めて筒状にすれば、垂直や平行を目視で確認出来る。※画像内の仏像は付属しません。
用途木彫、能面、仏像彫刻 材質硬質塩ビ透明 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)480×330(5mm升目)
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

子宮内膜用。 6枚のツメを持つループ部が細胞を豊富に採取します。 外筒には全周にわたり深度目盛がついています。 電子線滅菌済。
先端長(mm)40 ハンドル直径(mm)2.6 ハンドル長さ(mm)200 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内外圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)13.5 タイプサイドカプラ 方式内外圧式 圧力(kg/cm2)内外圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ単眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-01 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
92,400 税込101,640
翌々日出荷

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準 シリーズHHE 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
154,660 税込170,126
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ双眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-02 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
128,800 税込141,680
12日以内出荷

10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)4 コード122-5263 アズワン品番65-8065-47 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

オネストメディカルオネストスーパーブラッシュ
細さΦ2.1mm。細いけどコシがあり、挿入率がさらに良くなりました。 外筒が細く、ゾンデの硬さと屈曲性をもち、子宮の状態に合わせて外筒に湾曲を与えることができます。 挿入時に痛みがなく、患者さんへの負担が軽減します。高齢者や未産婦などへの挿入も簡単にでき、確実に子宮腔内から細胞採取ができます。 外筒の先端から7cmと10cmの位置に目盛を付け、子宮腔長の確認も同時に行うことができます。 ハンドルはすべり止め加工のシリコン製で、回転操作が確実に行えます。
寸法(mm)【ブラシ部】35 全長(mm)250 径(Φmm)(ブラシ部起毛時)7 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00144000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
18,980 税込20,878
3日以内出荷

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL 材質内筒/PTFE(特殊成形) 耐圧(MPa)15 最高使用温度(℃)230 容量(mL)100
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様巻取速度:50~355mm/秒 電源(V)AC100/240 管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm)(ラベル)115 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ケース内の商品との色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。円筒ケースを重ねて陳列すれば、売り場に賑やかさもプラス。
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。 口元はカールなしになっており、フタはかぶせ式タイプです。 材質PVC 透明
1箱(100本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性 標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

ホンマ製作所時計1型 薪ストーブ
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント 材質亜鉛めっき鋼板(SGCC) 長さ(mm)最大薪:500 質量(kg)5.9 径(Φmm)煙突:106 最大出力(kW)熱:4.2 位置煙突:背面 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345 暖房の目安10~15坪量
1台
8,490 税込9,339
6日以内出荷

材質ステンレスSUS304 全長(mm)950~1800 種類物干竿 筒径(Φmm)内:19、外:22 関連資料(0.81MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状複式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:20縮み:50 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)圧延鋼材 材質(内筒)SUS316L 特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス 種類中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)掃除用具ロッカー
エコ商品
オフィスや教室の片隅にもマッチするスマートデザイン。扉の上部と下部見込面にエアホールを設け扉表面のエアホールを無くしました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。
用途オフィスや教室での掃除用具の保管。 付属品バケツトレイ・雑巾掛・ハンガーパイプ・S字フック5個・中棚付 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) ホワイト タイプ掃除用具用 内筒交換錠(子カギ2本付) グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
1台
739,800 税込813,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)