一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修などにご使用いただけます
寸法(mm)3×15
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.2
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク
長さ(mm)1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼
長さ(mm)【鏝】128
幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ)
寸法(mm)128×55×82
質量(g)163
タイプ内丸面引鏝
柄長さ(mm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)25
トラスコ品番355-6166
全長(mm)195
質量(g)107
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:不可
再生紙使用マーク適合
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
仕様接地極端子付
タイプ内角
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
寸法(mm)75
板厚(mm)0.3
羽根幅(mm)30
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出しに使います。
片袖面引鏝:片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出し。
片袖面引鏝:角・隅の仕上げ、溝作り作業。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
シートサイズ(mm)80×150
危険物の類別非危険物
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。20mm羽根使用。
材質鉄、木柄
全長(mm)150
質量(g)270
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。10mm羽根使用。
材質鉄、木柄
全長(mm)150
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
幅(mm)30
厚さ(mm)7
規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料(1.75MB)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
隙間カバーは内角用のちょっとした隙間をかんたんに埋めるための商品です。幅は7mmほどですので、細い内角の隙間用です。粘着部のみGELがついています
用途トイレや洗面所などの隙間、壁紙の割れ・破れ・隙間の細い内角の汚れ止め
材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー
長さ(m)2
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
許容差±3分以内
形状平型
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
許容差±3分以内
形状平型
関連キーワード
1
2
3
次へ