商品豆知識
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状円すいころ軸受
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】17
番号【NSK】HR30207J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】15
幅T(mm)18.25
呼び番号HR30207J
基本定格荷重Cor(N)59500
基本定格荷重Cr(N)54000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】28
番号【NSK】HR33207J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】22
幅T(mm)28
呼び番号HR33207J
基本定格荷重Cor(N)108000
基本定格荷重Cr(N)86500
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】23
番号【NSK】HR32207J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)24.25
呼び番号HR32207J
基本定格荷重Cor(N)83500
基本定格荷重Cr(N)70500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】27
番号【NSK】HR32306J
許容回転数(min-1[r.p.m])5600
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】23
幅T(mm)28.75
呼び番号HR32306J
基本定格荷重Cor(N)88500
基本定格荷重Cr(N)80000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】15
番号【NSK】HR32910J
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】12
幅T(mm)15
呼び番号HR32910J
基本定格荷重Cor(N)54000
基本定格荷重Cr(N)36000
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】19
番号【NSK】HR30306J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20.75
呼び番号HR30306J
基本定格荷重Cor(N)60000
基本定格荷重Cr(N)59500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】17
番号【NSK】HR30207JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】15
幅T(mm)18.25
呼び番号HR30207J
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)59500
基本定格荷重Cr(N)54000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,098
税込¥8,908
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NF306W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK】NJ306EW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号306
基本定格荷重Cor(N)50000
基本定格荷重Cr(N)53000
寸法FW(mm)40.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK】NJ306EWC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号306
基本定格荷重Cor(N)50000
基本定格荷重Cr(N)53000
寸法FW(mm)40.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
番号【NSK】NJ207EM
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小0.6
呼び番号207
寸法FW(mm)44
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】N306W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
番号【NSK】NJ207EWC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小0.6
呼び番号207
基本定格荷重Cor(N)55000
基本定格荷重Cr(N)50500
寸法FW(mm)44
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】N306WC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK】NJ306EM
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号306
寸法FW(mm)40.5
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NF306M
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NF306WC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK】NJ306EMC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号306
寸法FW(mm)40.5
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
番号【NSK名番】NF207W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)35
呼び番号207
寸法Ew(mm)61.8
基本定格荷重Cor(N)34000
基本定格荷重Cr(N)35500
寸法r1(最小)(mm)0.6
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
番号【NSK】NJ207EW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小0.6
呼び番号207
基本定格荷重Cor(N)55000
基本定格荷重Cr(N)50500
寸法FW(mm)44
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
関連キーワード