一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。
材質CR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
色黒
外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
呼び圧力10K
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1
材質天然ゴム
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥118
税込¥130
当日出荷
ゴム板です。
直径(Φmm)55
材質NBR
厚さ(mm)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
トラスコ品番818-7346
材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR
質量(g)11
適合ノズルG256金属ジョウロノズル円形、G258金属ジョウロノズル円形コック付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
厚さ(mm)2
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな曲線のフォルムが印象的なデザイン。アームの両サイドには保護ゴムが付いているため天板の上にのせてお掃除が快適になります。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア
材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル
備考〇組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×56×71(座面高:43)
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途荷物の仮留め、固定等
材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
色ブラック
標準幅(mm)13
線径(mm)13
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途荷物の仮留め、固定等
材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
標準幅(mm)13
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)180℃
無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
仕様抗菌・防カビ加工
材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)70℃
材質真鍮
形状丸
外径(mm)84
内径(mm)75
TKG品番9-2023-0602
TKG品番(2017)6-1829-0402
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質18-8ステンレス、シリコンゴム
形状丸
寸法(Φmm)92
お客様へ駐車場を分かりやすくご案内できます。ズレにくい厚みがあるゴムマットタイプ
用途駐車場・誘導・標識・マット・案内・サイン・屋外用
文字内容P お客様専用駐車場
素材ゴムマット5mm厚、表面ラミネート加工
寸法(高さH×幅W)(mm)面版:900×900
形状円形
質量(kg)約7
1枚
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
裏面の楕円形素材に優れた滑り止め効果があり、ロングタイプは使用場所に合わせカットも可能です。自重安定型
仕様グリーン ロングタイプ
材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)70
無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。
材質天然ゴム/SBR
厚さ(cm)0.2
洗い場・浴槽はもちろん、ベッドサイドの立ち上がりにも使えます。無数のオーバルリンク(楕円形連続結合意匠)を施し、滑り止め効果は驚異的。
材質天然ゴム、SBR
ケース入数10
使用場所浴槽内、洗い場等
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質銅
形状丸
寸法(Φmm)85
EBM品番1915400
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
RS Pro ニトリルゴム製 O リングコード、直径 1.78 mm 、長さ 8.5 mこのニトリルゴム製 O リングコードは、安全な機械シールを作成する必要がある場合に、円形のガスケットを簡単に作成できます。直径 1.78 mm 、長さ 8.5 m のため、さまざまなサイズの複数の O リングを簡単かつ経済的に作成することができます。 この O リングコードはニトリルゴム製なので、 Durable なオプションで、さまざまな環境条件での使用に適しています。最低 -30 ° C 又は最高 +120 ° C の温度や、断続的な最高 +150 ° C の温度でも使用できますこのコードは、表面間に真空を形成することで、空気や液体の漏れを防止します。 この汎用性の高い製品は、エンジンやボイラーからビール蛇口まで、さまざまな機器のシールを作るのに便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 1.78 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 1.78mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 3 mm 、長さ 8.5 mシステムや装置を空騒ぎのない密閉にするには、このニトリルゴム製 O リングコードを使用します。最も一般的な機械シールを迅速かつ確実に実行できます。O リングは、基本的に表面間に真空を生成する円形ガスケットです。空気又は液体の漏れを防止します。 この O リングコードは直径 3 mm で、全長 8.5 m のリールに巻かれています。コードを必要な長さに切断するだけで、異なるサイズの O リングをいくつでも作成できます。ニトリルゴム製で、 -30 → 120 ° C の温度範囲で効果的ですまた、 150 ° C まで断続的に高温になる状況で使用することもできます 汎用性に優れたこの O リングコードは、自動車のエンジンからビール蛇口まで、あらゆる液体類のシーラントとして使用されています。特長と利点.ニトリルゴム素材 .最小径は 1.6 mm です .最大径は 8 mm です .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C (この温度以下での使用は可能ですが、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: 120 ° C (連続)または 150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 3mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 6 mm 、長さ 8.5 mRS Pro シリーズのこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、カスタマイズされた O リングを簡単に現場で作成できます。複数の円形のガスケットを作成できる汎用製品です。表面間に真空を形成することで、機械からの空気や液体の漏れを防止します。 この製品は Durable なニトリルゴム製で、 -30 → +120 ° C の極端な温度に耐えることができます最高 +150 ° C まで温度が時折達している環境での使用にも適しています直径 6 mm 、長さ 8.5 m で、コードを切断するだけで、必要なサイズに簡単に O リングを作成できます。 この O リングコードは、自動車のエンジンやビールポンプのように多様なシールの信頼性を高めるために、エンジニアリング環境で一般的に使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 6 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)および +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 6mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、シールを迅速かつ信頼性の高い方法で作成するのに便利です。さまざまな機械用途で密閉性の高い液漏れ防止シールを実現します。O リングは、空気又は液体の漏れを防ぐために 2 つの表面の間に配置される円形のガスケットです。 直径 2 mm 、長さ 8.5 m のコードは、簡単に切断できるので、あらゆるサイズの O リングを作成できます。ニトリルゴム素材なので、幅広い温度に耐えられます。-30 → +120 ° C の温度範囲での使用に最も効果的ですが、 +150 ° C の温度で断続的に使用することもできます この O リングコードは、作業中にシールを作成するための経済的で汎用性の高いソリューションです。エンジンやビール蛇口など、さまざまな用途に使用できます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要) .最大連続動作温度は +120 ° C または間欠動作です 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 2mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2.62 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、機械を密閉し、漏れ防止性を高める便利で信頼性の高い方法を必要とする場合に便利です。 この O リングコードは、 2 つの面の間に真空を形成することで、漏れ防止シールを実現しています。直径 2.62 mm 、長さ 8.5 m のこのコードは、さまざまな長さに簡単に切断でき、サイズの異なる複数の O リングを作成できます。このニトリルゴム素材は、 -30 ° C までの温度又は +120 ° C までの温度に耐えるほどに十分な強度を備えていますまた、最大 +150 ° C の断続的温度で使用しても安全です この O リングコードを使用すると、さまざまな機械の密閉目的で円形のガスケットを作成することができます。ビール蛇口やエンジンなどの用途で使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2.62 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度は +120 ° C (断続的な最大動作時) 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 2.62mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 8 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこの 8.5 m リールのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、あらゆる産業で機械を O リングでシールすることができ、すばやく簡単かつ経済的な方法になります。 ニトリルゴム製のため、 Durable です。この製品は、 -30 → +120 ° C の温度範囲に確実に使用できますまた、最大 +150 ° C の温度で断続的にさらされても耐えられます直径が 8 mm で、その長さにより、必要に応じてさまざまなサイズの O リングを簡単に作成できます。測定とリールからの切断だけです。 この O リングコードを使用すると、さまざまなタイプの機器やシステム用の円形の液漏れ防止ガスケットを作成できます。自動車のエンジンからビールの蛇口まで、さまざまな用途に便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 8 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 8mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ