326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり水切りできるフローティングコーン。中身が見えないためシンク周りもスッキリ。蓋付きだから生ごみの臭いを防げる。耐久性の高いステンレス鋼製。角がないので洗いやすい。お手入れらくらく。ハンドル付きだから手を汚さず捨てられる。殻受けにもなるのでアウトドアシーンでも大活躍。
用途三角コーナー、殻受けとして。生ごみ/シンク/キッチン/枝豆/からいれ/キャンプ/アウトドア 材質ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15.5×18
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

泰豊トレーディングアルミ円錐
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)Φ390×Φ176×H360 質量(kg)1.9 板厚(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

仕様くい打ち金具先端 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷


材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容無し
1袋(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)浅型ホッパー
エコ商品
容量(L)約64 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
27日以内出荷

下振 新潟精機(SK) 動画あり
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。 付属品下振用糸3m付 材質スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
1パック(10個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

新潟精機(SK)円錐ドリル
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。 材質ハイス鋼(SKH)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
1個ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
エコ商品
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様適合ボルト呼び径:42 トラスコ品番849-8696 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 高さ(mm)17 内径(Φmm)43 外径(Φmm)78 寸法h4(mm)39.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM42
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
1箱(10個)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(2個)
200 税込220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮円錐
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度120°(0.2MPa時) 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
用途FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
1台
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円錐形なので茶葉が集まりやすく、むらなくこせる茶こしです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質網・フレーム:18-8ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)約180×75×35 直径(Φmm)180 質量(g)約35 耐熱温度(℃)ハンドル:110
1個
559 税込615
3日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
エコ商品
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目盛付きビーカー。上部の折返しが無く洗浄しやすい商品です。
用途計量、小分け作業に便利です。 材質SUS304
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いけうち広角充円錐ノズル
エコ商品
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 トラスコ品番229-8571 材質ステンレス 角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時) 噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時) 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など 軸径(Φmm)3 形状円錐砲弾型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに 材質本体:高速度鋼 硬度HRC先端:63-65 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など 軸径(Φmm)3 形状円錐型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)