浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別水性、エアゾール
タイプ再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に!
トラスコ品番225-8450
材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン
容量(mL)330
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。
特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。
質量(g)480
主成分アルコール類、グリコール類
ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分グリコール類 アルコール類
寸法(mm)249×66×66
容量(mL)650
形式エアゾール
1本(650mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質尿素、金属防錆剤
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
再凍結防止剤入りの強力解氷剤です。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。吹き付けるだけで手軽に氷や霜を溶かし、再凍結を防止します。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用可能です。
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷に
トラスコ品番582-0540
材質エタノール、エチレングリコール
容量(mL)400
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分塩化カルシウム
形状粒状
「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!。ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!。特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。
危険等級Ⅱ
凍結温度(℃)-40
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330
入数(本)30
1箱(30本)
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)
タイプ撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します!
グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤
成分アルコール類95%、シリコーン
使用温度(℃)-40まで
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。
トラスコ品番337-3295
材質アルコール類、シリコーン
容量(mL)1000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵
寸法(mm)300×1500×20
質量(kg)約8.1
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)135
定格電圧(V)100
能力融雪能力
コード長さ(m)0.5
面積(m2)0.45
1時間あたりの電気代目安(円)4.19
1個
¥28,890
税込¥31,779
翌々日出荷
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所
寸法(mm)250×900×20
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)67.5
定格電圧(V)100
能力融雪能力
連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m2)0.225
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所
寸法(mm)250×600×20
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)45
定格電圧(V)100
能力融雪能力
連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m2)0.15
1時間あたりの電気代目安(円)1.4
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
こちら50mL用プラスチックラックです。
プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。
耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。
底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。
ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):232.47×192.47×32.00mm
アズワン品番68-1903-50
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
こちらは15mL用プラスチックラックです。
プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。
耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。
底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。
ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):154×96×35mm
アズワン品番68-1903-49
1箱(5個)
¥8,898
税込¥9,788
33日以内出荷