25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別水性、エアゾール タイプ再凍結防止剤配合 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230 凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

バージン材を使用した厚口のガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
1袋(10枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4000mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
1枚ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。
用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。 横(mm)600 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(5枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。 固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。
用途支柱へシート・ビニールの固定 材質PE
1パック(10個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g)480 主成分アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウ 定期注文
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 茶色 種別再生材使用 質量(g/枚)66 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分グリコール類 アルコール類 寸法(mm)249×66×66 容量(mL)650 形式エアゾール
1本(650mL)
499 税込549
当日出荷

再凍結防止剤入りの強力解氷剤です。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。吹き付けるだけで手軽に氷や霜を溶かし、再凍結を防止します。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用可能です。
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷に トラスコ品番582-0540 材質エタノール、エチレングリコール 容量(mL)400
1個
399 税込439
当日出荷

ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に! トラスコ品番225-8450 材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン 容量(mL)330
1本
459 税込505
当日出荷

ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤 成分アルコール類95%、シリコーン 使用温度(℃)-40まで
1個(300mL)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!。ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!。特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。
危険等級 凍結温度(℃)-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
399 税込439
3日以内出荷

解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330 入数(本)30
1箱(30本)
13,700 税込15,070
翌日出荷