ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。
刃長(mm)185
材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂
全長(mm)315
アズワン品番64-4069-27
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
刃より背部を薄くして、逆くさび型の構造でスムーズに切る事ができます。
刃渡り(mm)220
材質刃身/クロームモリブデン鋼、柄/積層合板
全長(mm)345
質量(g)130
TKG品番9-0340-1701
TKG品番(2017)6-0318-1901
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)310
刃長(mm)180
質量(g)100
材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
解凍を待たずに食材をカットできる包丁
細かい刃は肉類、荒い刃はパン等の切り落としに最適な両側仕様
刃の種類:片刃
食洗機可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)約30
全長(mm)約335
高さ(mm)25
質量(g)約79
刃渡り(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
材質ステンレス
肉・パン・ハム・野菜・果物のスライス、魚の三枚おろしと幅広く使用できる
刃渡り(mm)140
材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/PP(ポリプロピレン)樹脂
寸法(mm)267×25×20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
すべり止め付の為、力が入りやすく冷凍に限らず固いものを 切る場合に非常に便利です。
材質白銀安来鋼
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
材質(刃)日本鋼
材質(柄部)強化木
種別冷凍切(巾広)
背厚(mm)2.8
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)340×34×17
質量(g)69
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)(柄)110
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
冷凍食品包丁 Fine Blade。ギザ刃で解凍を待たずに食材をカット。大きなギザ刃でパンをカット。小さなギザ刃で繊維質の多い鶏肉やハム等もカット。大・小のギザ刃で使い分けてカットできます。冷凍した牛肉・豚肉・鶏肉に。挽肉や魚、ハム・ベーコンのカットにも。刃先でお肉を柔らかくすることも。
材質刀身:ステンレス刃物鋼 刃の形状:片刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
質量(g)77
全長A×幅B×高さC(mm)330×35×25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
刃長(cm)30
材質刀身:日本鋼、柄:強化木
全長(mm)438
質量(g)366
TKG品番9-0340-1601
TKG品番(2017)6-0318-1801
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
自社開発のこだわりブレード・パルスモードで固い食材も簡単に粉砕。。ナイフ職人が複数年かけて開発したブレードは、冷凍フルーツやナッツなどの硬い食材の粉砕はもちろん滑らかな口当たりのスムージーも作ることができます。またマニュアルのパルスモードで、野菜のみじん切りがあっという間に!。ふりかけやドレッシング作りはもちろん、酸化を避けたいコーヒー豆を必要な分だけ挽くのにもこのモデルが最適です。
刃物ブランド”ツヴィリング J.A. ヘンケルス”が作り出す、現代的で洗練されたデザインと技術が融合したテーブルブレンダー。刃物職人が複数年かけて開発したブレードで、コンパクトながらハイパワーを実現。自動プログラム内蔵で、スムージーもクラッシュアイスもカクテルなどボタン一つで作れます。クリーニングモードもあり、お手入れもボタン一つなのがうれしいお手軽ブレンダーです。。自社開発のこだわりブレード・・・ナイフ職人が複数年かけて開発したブレードは、冷凍フルーツやナッツなどの硬い食材の粉砕はもちろん滑らかな口当たりのスムージーも作ることができます。多彩な自動プログラムで簡単操作&簡単お手入れ・・・定番のスムージーやカクテル、アイスクラッシュモードなどの自動プログラムを搭載。1400mlの大容量ジャーで一度にたくさん作ることができ、家族全員分の調理や、野菜のみじん切りなど下ごしらえにも大活躍します。さらに自動モードにはクリーニングモードもあり、お手入れまでもボタン一つで完了。使用後の後片付けの手間がないので、毎日だってラクラク使えます。安全でパワフル・・・過熱保護機能が付いたパワフルなAC1000Wモーターを搭載。食材の量が多い時もブレードの回転速度が落ちずに、いつでもムラなく均一に仕上げます。また所定の位置にジャーをセットしないと作動しない安全装置付きで安心してお使いいただけます。世界的著名デザイナーによる洗練されたデザイン・・・シリーズのすべてを世界的に著名なデザイナーMatteo Thun(マッテオ トゥン)氏が担当。Matteo Thunらしい、人を中心に据えたタイムレスでシンプルなデザインはキッチンをスタイリッシュに演出し、長く愛用いただける仕上がりになっています。
容量(mL)1400
消費電力(W)1000
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード