仕様持続時間:約10時間
材質パラベン、色素、香料
寸法(cm)5×13
アズワン品番64-7946-90
入数16枚(2枚×8袋)
1パック(16枚)
¥370
税込¥407
当日出荷
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる!
お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。
ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。
肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛
厚さ(mm)1
寸法(mm)210×297(A4サイズ)
質量(g)90
耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)0.13
寸法(mm)120×250
色黒色(表面)
使用環境温度(℃)-25~120
使用環境湿度(%)0~85
熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他
材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色白
外形寸法(mm)43×43×0.15
抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性UL94V-O
接着剤強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)0.5
剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続し、夜貼って朝までしっかり冷却します。
ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。
お肌に優しい親水性高分子を使用しています。
弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくジェルシートです。
用途発熱に、睡眠に、リフレッシュに
熱さましの補助としてお使いください。
タイプ大人用
冷却時間約10時間
寸法(mm)50×120
アズワン品番65-0363-41
1箱(16枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。
クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。
厚手のシートなので拭き心地もばっちり。
245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。
シートサイズ(cm)35×24.5
成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
種類フェイス&ボディシート
材質(シート)レーヨン+ポリエステル
香りクールシトラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)123×85×25
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート
汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します!
1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
種類フェイス&ボディシート
仕様本体
トラスコ品番414-2284
質量(kg)1.8
シートサイズ(mm)300×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(70枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1箱(16枚)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
熱を吸収して-8.2℃冷やす
発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ
ながら充電の発熱を抑制
貼るだけ簡単
動画・ゲーム・ナビ利用に最適
従来品より蓄熱剤を50%増量
ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)
質量(g)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。
色薄灰色/白色
テープ幅(mm)100
規格UL-94 V-0
テープ長さ(m)0.1
耐熱温度(℃)130
主な用途電気・電子用
難燃性UL-94 V-0
特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱
トラスコ品番583-8401
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度65(針入度1/10mm)
伸び(%)132
体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012
難燃性V-0
引張強度(MPa)0.1
熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)
危険物の類別非危険物
絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる!
お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。
ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。
肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ子供用
標準持続時間(h)8
1箱(16枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
冷たさは、約10時間※持続します。(室温や使用環境により持続時間は異なります。)※冷たさの感じ方には個人差があります。急な発熱、頭痛に。夏の就寝時に。家族みんなで使える大容量30枚入。弱酸性。
1個(30枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
急な発熱時などに、おでこ・ほっぺ・ほてった肌など冷やしたい部位にお使いください。使用部位に応じたサイズにカットして使用できます。
アズワン品番8-3570-21
1個(10枚)
¥490
税込¥539
翌々日出荷
急な発熱時などに、おでこ・ほっぺ・ほてった肌など冷やしたい部位にお使いください。使用部位に応じたサイズにカットして使用できます。
寸法(mm)約50×120
保冷時間(時間)約10(目安)
香り無香
成分パラベン・ゼラチン・エデト酸ナトリウム水和物等
アズワン品番8-3570-22
1箱(8袋×2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
高含水ゲルでピタッと密着!朝まで10時間冷却!
サイズ子ども用
シートサイズ(mm)約50×120
コード42424109
香り無香料
アズワン品番65-0392-47
1箱(16枚)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)(加熱)300
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。
トラスコ品番212-8914
1組(3個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150
質量(kg)約81
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
アズワン品番2-8157-16
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)最高300
1個
¥804,000
税込¥884,400
当日出荷
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90
混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22
頭囲(cm)約65まで
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A
材質水槽:SUS 304
質量(kg)約28
容量(L)約3.2 (液容量約2.7)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:268450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
温度制御冷凍機ON-OFF制御
入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)
使用周囲温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)
アズワン品番63-1396-45
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】。ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)。六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)。六角レンチ。放熱シート
仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)
適合機種Raspberry Pi 5
材質アルマイト
電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・スティッチ:友達の「クランプ」を載せて首を傾げる姿が可愛い。ハイビスカスや「スティッチ」のシルエットが散りばめられたハワイアンなデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色スティッチ
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/メロンソーダ:シュワシュワ弾ける炭酸の音が聞こえて来そう。レトロポップで涼しげなデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色カフェ/メロンソーダ
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
肌にやさしい赤ちゃん用です。
赤ちゃんの急な発熱に、そのまますぐ使える。
ピタッとおでこに密着。寝返りを打ってもはがれにくい。
無香料・無着色・弱酸性なのでカブレにくい。
赤ちゃんのおでこに最適な大きさ・冷感。
ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(ジェルはお肌にやさしい水溶性高分子基剤を使用しています。)
サイズ赤ちゃん用(0~2才向け)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリエル:爽やかなミントブルーに手書きのタッチが人気のエンブレムデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色アリエル
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・サーフボード:サンサンと降り注ぐ太陽光の下、サーフボードを傍らに佇む姿がクール。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色サーフボード
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ