草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100
消費電力(W)90
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様チップソー(230・255mm)対応
質量(g)3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ
モノタロウ
¥759
税込¥835
手軽で使い易く刃が付く!!
超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。
防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。
全長(mm)120
色ブラック
仕様防錆油付き
材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。
トラスコ品番336-9021
寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83
電圧(V)100
消費電力(W)210
握り径(Φmm)57
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます!
もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして
刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85
刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24
全長(mm)130
材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン
質量(g)23
材質(グリップ)ABS
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度400
刃幅(mm)先端:4、末端:27.5
刃長(mm)155
全長(mm)270
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)162
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ビットタイプのダイヤモンドヤスリです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)12
アズワン品番64-9645-34
1本
¥769
税込¥846
翌日出荷
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。
定格電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)220
コード長さ(m)1.97
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
寸法(mm)(ベース台)285×245×20
質量(kg)3.5
角度(°)刃研ぎ:90(固定式)
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
チップソー外径(Φmm)230/255
チップソー内径(Φmm)25.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)プラスチック
質量(g)160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68
適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等
全長(mm)105
質量(g)45
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)220
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
質量(kg)約5.9
トラスコ品番853-6391
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
柳刃包丁・蛸引き包丁・パン切りナイフ・カステラ包丁・羊カン包丁などにお勧めです。
質量(kg)2.8
砥粒種類中砥
外径×高さH(Φmm×mm)220×27
粘度#1000
TKG品番9-0350-1401
TKG品番(2017)6-0324-0701
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。
用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ)
刃幅(mm)42
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソケットとドライバービット中心のソケットレンチセット(6.35mm)。収納に邪魔にならないコンパクトなケースに多サイズのビットを装備。ケースは吊り下げも可能。底部には滑り止め樹脂付き。
セット商品数23
セット内容ラチェットハンドル(ゴムグリップ付)6.35mm角ソケット6.35mm角:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mmビット用フォルダー、六角軸ビット用アダプター(ロング)ドライバービット:+No.0, +No.1, +No.2, +No.3, -4mm, -5mm, -6mm, -7mmヘクスローブビット:T-10, T-15,T-20
全長(mm)168
質量(g)380
1セット(23点組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最短10秒!刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋!PAT出願済み。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。刃とぎ不要!切れ味が落ちましたら、砥直してもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。「六兵衛 替刃式1枚カンナ 42mm用 45°90°定規」(別売り)を鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。
全長(mm)150
質量(g)180
刃幅(mm)42
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)215
刃長(mm)110
刃幅(mm)20
刃厚(mm)2
粒度#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源(V)単相100
電流(A)6.3
消費電力(W)600
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具
トラスコ品番433-0978
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード