SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5
材質鋼材
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用
タイププレート
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
種別熱間圧延品
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差±0.4
幅公差±0.8
サービス分類オーダー・加工
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃(サヤ・ホルダー付)。
刃長(mm)370
仕様アサリわけ
エスコ品番EA650AX-151
質量(g)780
ピッチ(mm)【刃】9
仕上鏡面研磨目立て
材質(刃)高炭素刃物鋼材ハードクロムメッキ処理
切り幅(mm)【刃】2
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。
スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。
粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。
番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。
矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。
耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応
粒度400
トラスコ品番852-4836
材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン
質量(g)15
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)
最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
幅(mm)25
トラスコ品番360-7364
種別カッター替刃
材質合金工具鋼
質量(g)25
刃長(mm)25
刃幅(mm)25
適合替刃・カッターT-25
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
草削り・草取りのスタンダードアイテム
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削りに。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)100
頭部寸法(mm)120
柄長さ(mm)240×Φ23
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
頑丈なステンレス鋼材で、削る、剥がすといった作業に最適。
刃部総焼入
刃幅(mm)50
全長(mm)202
材質(刃)ステンレス 420J2、(柄)グレードポリプロピレン
質量(g)70
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途あらゆるハガシ作業に。
ならし作業に。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
頑丈なステンレス鋼材で、削る、盛る、剥がすといった作業に最適。
叩いて剥がせるメタル製ハンマーヘッド付。
刃部総焼入
用途ペンキはがし、ガムはがし、サビおとし、ステッカーはがし
刃幅(mm)75
材質(刃)ステンレス420J2、フッ素樹脂加工
全長(mm)245
幅(mm)75
質量(g)148
材質(柄部)グレードポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上
工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)1200
トラスコ品番806-9848
質量(kg)2.68
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
細かい場所の草取りに・植物の間引きに
気軽に使える小さな草取り鎌
狭い場所、細かい場所の除草に適しています
小さいので、植物の間引き作業にも使えます
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
適合する草の種類:柔らかい草
用途草取り。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)110
頭部寸法(mm)90
柄長さ(mm)240
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
材質S53C
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途コンクリートのハツリ作業に最適です。
寸法(mm)32×300
質量(g)1740
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ