4,760件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日刊工業新聞社切削加工大全
高度化・知能化が進む切削加工領域の技術を網羅し、体系的にまとめた本邦初の全書。工法選択から工具・工作機械の選定、加工条件の決定、CAD/CAM活用、計測、超精密加工/5軸加工/難削材加工への対応など現場ニーズに即して解説。実務に役立つ情報を提供する。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数367 著者名森脇俊道 初版年月2018/10/01
1冊
3,600 税込3,960
10日以内出荷

切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路 材質スチール製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
材質メインボール:スチール(SUJ2) タイプフランジタイプ 材質(ボディ)スチール
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

TRUSCOワッシャー SUS304
エコ商品
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
3,470 税込3,817
当日出荷

Z-217 切削油 ホーザン 動画あり
金属加工に欠かせない便利な切削油 金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。 加工する部分に塗ってご使用ください。 非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
容量(mL)30 アズワン品番64-5106-67 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30mL)
489 税込538
当日出荷

WalterCAPTO工具アダプターです。
用途各種切削加工に。切削加工用アダプターとして。 材質スチール
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

C-32H 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
用途重量物の搬出搬入。ラインの方向転換。作業台。装置への経路。 仕様上向き用、許容荷重1000kg トラスコ品番829-0224 材質スチール(SUJ2) 質量(kg)20 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)130 アズワン品番64-8435-92 直径(mm)187 2018年トラスコ掲載ページ8 1329
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷

フリーベアコーポレーション切削加工品(上向用) スチール製
テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。
仕様上向き用 材質メインボール:スチール タイプHタイプ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下向き。
材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーション切削加工品(上向用) スチール製
重荷重に対応し、三角フランジタイプで狭いピッチでの配置が可能です。
仕様上向き用 材質メインボール:スチール タイプHタイプ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール 材質(ボディ)スチール
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノづくりの基本である切削加工は、金属やプラスチックなどの各種材料を、工具と呼ばれる刃物で除去することにより、品物を要求の形状や精度に加工する。本書は切削加工のイロハから学び切削加工を会得する際に必要なノウハウをやさしく紹介する。
ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名海野邦昭 初版年月2010年10月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

フリーベアコーポレーション切削加工品(上向用) スチール製
ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能です。
仕様上向き用 材質メインボール:スチール タイプHタイプ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。 トラスコ品番161-3352 材質メインボール:SUS420C 許容荷重(kg)100 質量(g)232 タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ 材質(ボディ)SUS304
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

C-2H フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)5 自重(g)8
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

重切削加工用です。
用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
スプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。位置決めやキャスター代わりとしても使用できます。
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
エコ商品
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9702 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付)
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)8 自重(g)17.5
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

フリーベア(下向取付用)切削加工品・フランジ付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2
エコ商品
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9709 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)30 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2
エコ商品
防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用 トラスコ品番405-9708 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)100 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
エコ商品
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番406-2879 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2
エコ商品
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9706 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
エコ商品
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9707 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)50 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)