ダイヘン純正部品です。
質量(g)1
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
仕様タイプ = 切断バイト全体長さ = 125 mm直径 = 12 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥3,100
税込¥3,410
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
厚さ(mm)2.2
寸法W(mm)2.2(±0.1)
寸法R(mm)0.16
コーナー半径(mm)0.16
K(°)8
穴の形状-
チップブレーカ片面
優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201
チップ長さ(mm)17
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼-
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。
薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。
刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。
天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合機種集じん・防じんマルノコ
本体厚さ(mm)1.0
適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品レンチ
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)150
寸法H(mm)32
寸法L1(mm)38.5
寸法A(mm)2.35
適合チップイスカルGTN3
寸法B(mm)25
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合機種PCH-121G/PCM-121G/PCH-120G
適合電流(A)120
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EA315SG-1、-2用。200V用。
用途プラズマ切断機用。
チップ径(Φmm)0.9
入数(個)10
1個(10個)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。
より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクタ。補助ビス。
スピンドルロック機構。
強靭アルミベース。
角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味
付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス
質量(kg)16.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
コード長さ(m)3.5(2芯)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4
最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50
最高使用周速度(m/s)56
バイス最大口幅(mm)185
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
EA315SG-1、-2用。100V用。
用途プラズマ切断機用。
チップ径(Φmm)0.6
入数(個)10
1個(10個)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。
ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨
付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)
トラスコ品番836-3326
寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4
質量(kg)15.5
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570
バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現
H型鋼200×100を8秒で切断
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます
切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要
やけが少ないため切断面が熱くありません
切削液不要のドライタイプです
鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒
構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼
各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工
刃物外径(Φmm)405
刃物内径(Φmm)40
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])800
全負荷電流(A)15
コード長さ(m)5
芯数4
バイス最大口幅(mm)205
ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2
電動機3.7kW×4P
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280
付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット
角度可変右90°~30°(0°~60°)
刃厚(mm)2.8
質量(kg)220
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)308
刃物内径(mm)25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
回転速度(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)17.5
トラスコ品番116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番422-7875
長さ(mm)406
幅(mm)246
質量(kg)8.1
高さ(mm)333
電流(A)11
対応材質鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)61
切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)61
カーボンブラシ呼び番号322
充電時間(分)22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管
電源(V)三相200
定格電流(A)15
電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
トラスコ品番792-0857
セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター
幅(mm)550
寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2
質量(kg)220
高さ(mm)1280
奥行(mm)840
角度(°)【可変】右90~30
外径(Φmm)405
消費電力(kW)3.7
電動機3.7kw×4P
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960
バイス最大口幅(mm)205
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
鉄・ステンレス兼用。プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨。軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)30
刃厚(mm)2
適合材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)56
刃厚(mm)1.2
適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計。鋭角研磨で軽快な切れ味。ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃数(p)40
刃厚(mm)1.2
適合材一般木材・集成材・化粧合板等
関連資料(1.52MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ワンタッチバイス付き
ウルトラクイックフランジ構造
二重絶縁
質量(kg)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430
切断能力(mm) 角(90°)45×45
切断能力(mm) 丸(90°)Φ54
切断能力(mm) 角(45°)40×40
切断能力(mm) 丸(45°)Φ40
切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])約5000
切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
刃数(p)40
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45
切断能力(mm)パイプ60
定格時間(分)30
切断能力(mm)パイプ角50×50
回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45
チップソー厚さ(mm)1.8
チップソー外径(Φmm)180
チップソー内径(Φmm)20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ