「切断砥石 0.8 105」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛剣切断砥石 EARTH MAN剛剣切断砥石EARTH MAN
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
超速切れ!薄物切断に
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×0.8最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
切断砥石 飛騨の匠切断砥石飛騨の匠
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ディスクグラインダーでの丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断に適合Z/60/S(砥材/粒度/硬度)材質砥材:Z(ジルコニア)形状41号寸法(mm)105×0.8×15(外径×厚さ×孔径)シルバー/チャコールグレー質量(g)(約)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)最高使用周速度(m/s)80素材切断可能な:ステンレス鋼、一般鋼
切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)切断砥石NORITAKE(ノリタケ)
249税込274
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80
スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000CシリーズNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
切断砥石105-0.8 マキタ切断砥石105-0.8マキタ
3,698税込4,068
1箱(10枚組)
当日出荷
番長の砥石 ホリコー番長の砥石ホリコー
29,880税込32,868
1箱(20箱×10枚)
5日以内出荷
高い硬度による耐久性を持ちながら、薄さを実現しました。安心の両面補強。
穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
ION ワイルドスピード ノートン(サンゴバン)ION ワイルドスピードノートン(サンゴバン)
209税込230
1枚ほか
翌々日出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm清水
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
番長の砥石 グリーンクロス番長の砥石グリーンクロス
899税込989
1枚
3日以内出荷
切断スピード、切れ味重視です。 ステンレスの切断も「焼け」が少ない。
用途ステンレス、アルミ、一般鋼材の薄板や、小径パイプ、丸棒、全ねじボルト等の切断質量(g)20穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
NSX切断砥石 神業 0.8mm BIGMAN(ビッグマン)NSX切断砥石 神業 0.8mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1枚ほか
3日以内出荷
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmモノタロウ(43件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(12枚)
当日出荷から翌日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断砥石 A100P 平和テクニカ切断砥石 A100P平和テクニカ
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
パワーエイト レヂトンパワーエイトレヂトン
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
ステンレス・金属用/充電式グラインダー用
用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
129税込142
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
切断砥石 金の卵 金八 レヂトン切断砥石 金の卵 金八レヂトン
498税込548
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
498税込548
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80
スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105 0.8mmタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10枚)
予約販売
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO切断砥石 エコシャープカットRTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(10枚)
当日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11切断砥石 黒砥 充電電動兼用SK11(1件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径(Φmm)15砥材AZ60Q
0.8ミリきっちりアトム ローデウス0.8ミリきっちりアトムローデウス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。 バリが極端に小さく、火花も少ない。 切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど
金の卵 金八 レヂトン金の卵 金八レヂトン(12件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ) 日本レヂボン飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)日本レヂボン(14件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材MAタイプ一般鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mmアックスブレーン(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)エクスプローラー0.8ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売富士製砥(高速電機)(41件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら