「切断砥石 160mm」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50pcルーター用ビットセット アズワン50pcルーター用ビットセットアズワン
899税込989
1個
当日出荷
ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。 使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。 フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。 携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mmアズワン品番68-4103-49
レヂボンカットRC 日本レヂボンレヂボンカットRC日本レヂボン
499税込549
1枚
翌々日出荷
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
85PCS ルータービットセット ゼスト85PCS ルータービットセットゼスト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個回転数(min-1[r.p.m])6000~13000適合軸径(Φmm)2.35本体寸法(mm)160×30電源コード(m)約1.5本体質量(g)105定格電圧(V)100定格消費電力(W)12定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)10アズワン品番63-3191-91
DC切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)DC切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
ナストンC 平和テクニカナストンC平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
5日以内出荷
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7
ナストンB 平和テクニカナストンB平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
8日以内出荷
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途樹脂、ベークライトの切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
ナストンA 平和テクニカナストンA平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途一般炭素鋼、工具鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7
切断砥石 ステンB 平和テクニカ切断砥石 ステンB平和テクニカ
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
切断砥石 ステンA 平和テクニカ切断砥石 ステンA平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
切断砥石 HA100J 平和テクニカ切断砥石 HA100J平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 31-P 平和テクニカ切断砥石 31-P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P
切断砥石 31-N 平和テクニカ切断砥石 31-N平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
切断砥石 31-A 平和テクニカ切断砥石 31-A平和テクニカ
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に内径(mm)25.4砥粒A(アランダム)
切断機用切断砥石 パオック切断機用切断砥石パオック
689税込758
1枚
翌々日出荷
切断機用切断砥石です。
用途切断機用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)外径160粒度#46砥石寸法(Φmm)穴径20.1砥石寸法(mm)厚さ1.6適合機種CS-160PA回転速度(min-1[r.p.m])8800
切断砥石ハードカット(BP入)(金属用) H&H切断砥石ハードカット(BP入)(金属用)H&H
849税込934
1個
翌日出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A46
切断砥石ハードカット(BP入)(石材用) H&H切断砥石ハードカット(BP入)(石材用)H&H
699税込769
1個
翌日出荷
切断・研削・研磨作業に
用途石材用粒度A36
極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)富士製砥(高速電機)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
標準切断砥石 つるぎ160 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ160富士製砥(高速電機)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
6日以内出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径(Φmm)160直径(Φmm)160外径D(Φmm)160厚さ(mm)2穴径(Φmm)20砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm) Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
砥石寸法(Φmm)外径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125砥石寸法(Φmm)穴径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》22、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》22回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)厚さ《ディスクグラインダー100トイシ研削用》6質量(kg)2.35(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
スゴワザ Silky(ユーエム工業)スゴワザSilky(ユーエム工業)
7,898税込8,688
1丁
翌々日出荷
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。刃渡り(mm)420切り幅(mm)1.7目数6.5枚目/30mm
レジノイドダイヤ極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイドダイヤ極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から61日以内出荷
粒度140穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイド精密極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
99,980税込109,978
1箱(100枚)
5日以内出荷から61日以内出荷
VC-160T用切断砥石 RELIEFVC-160T用切断砥石RELIEF(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
高速切断機 EARTH MAN高速切断機EARTH MAN(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に!仕様バイス揺動角度/右45°左30°付属品切断砥石(305mm×25.4mm)質量(kg)約14.5電流(A)14.5切断能力(mm)パイプ約Φ90切断能力(mm)パイプ角約85×85周速度(m/s[m/min])59.7バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm切断能力(mm)アングル約70×70
ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカット(ステン用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から9日以内出荷
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売富士製砥(高速電機)(41件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
精密切断砥石 GC-CUT ディスコ精密切断砥石 GC-CUTディスコ
19,980税込21,978
1箱(25枚)
9日以内出荷
非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途チタン、タングステン、モリブデン、ガラスタイプNC-S品種GC-CUT適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料非鉄金属(チタン、タングステン、など)
精密切断砥石 WA-CUT ディスコ精密切断砥石 WA-CUTディスコ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)タイプNC-S品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら