31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180 全長(mm)690 刃渡り(mm)180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-900/K-900Z/K-950Z/K-800-R用のセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:K-900/K-900Z/K-950Z/K-800-R●対応品番/部品番号:K-900/1、K-900Z/1、K-950Z/1、K-800-R/ アズワン品番68-0768-61
1個
809 税込890
7日以内出荷

アルスコーポレーションセンターネジ・ナット・ワッシャー
KR-1000用のセンターネジ・ナット・ワッシャーです。
適合品番KR-1000/(部品番号)2、KR-1000L/(部品番号)2
1個
329 税込362
3日以内出荷

1セット
199 税込219
欠品中

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断能力(mm)5 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 材質(本体) 使用目的交換
1個
879 税込967
翌々日出荷

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6 締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3] 材質ステンレス ピッチP(mm)1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルスコーポレーションLP センターネジ・ナット
LPBシリーズ用のセンターネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)2、LPB-30M/(部品番号)2、LPB-30L/(部品番号)2
1個
469 税込516
3日以内出荷

太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種SGFL-6 材質(本体) 使用目的交換パーツ
1個
399 税込439
当日出荷

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト折込用ネジ
刃を固定させるためのネジです
適合G-SAWアルミニスト折込、G-SAW折込
1個
399 税込439
5日以内出荷

用途刈込鋏 種類ナタ柄 使用目的刈込
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
用途仕上刈込に 全長(mm)745 刃長(mm)195 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8016 材質刃:SK-5鋼、柄:樫 質量(g)965 使用目的仕上刈込
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

TS132 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物 動画あり
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)270 刃長(mm)115 使用目的剪定 切断対象葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に 全長(mm)640 刃長(mm)270 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8015 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)970 使用目的仕上刈込
1丁
19,980 税込21,978
9日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に 全長(mm)670 刃長(mm)300 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8014 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 使用目的仕上刈込
1丁
24,980 税込27,478
10日以内出荷

替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)238 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 付属品刃固定ネジ2個 トラスコ品番440-0381 適合本体KR-1000 材質高炭素刃物鋼 質量(g)236 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

千吉太枝切鋏のボルトです。千吉太枝切鋏のボルトです。
用途千吉太枝切鋏交換ボルト。 仕様専用ボルト 材質(本体) 使用目的交換ボルト
1本
179 税込197
当日出荷

アルスコーポレーション刃固定ネジ
KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
1個(2個)
119 税込131
3日以内出荷

アルスコーポレーションLPB-30刃パイプ固定ネジナット
LPBシリーズ/LPA-30L用の刃・パイプ固定ネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)7、LPB-30M/(部品番号)7、LPB-30L/(部品番号)7、LPA-30L/(部品番号)11
1個
489 税込538
3日以内出荷

葉刈りもできる仕上げ用刃付け。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)190 高さ(mm)630 質量(g)900 奥行(mm)30 使用目的剪定、整枝作業
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm)4.5 材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670 刃渡り(mm)170 最大切断能力(mm)15 仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

アルスコーポレーションK-1100 打合台一式
KR-1000L用の打ち合い台(ネジ付)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)5
1個(2個)
659 税込725
3日以内出荷

手が疲れにくい衝撃吸収機構。 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。 抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778 刃長(mm)78 切断能力(Φmm)【生木】38 エスコ品番EA650AC-33A 質量(g)1090 材質(グリップ)ポリプロピレン 刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6 材質(柄部)高強度アルミ合金 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

吉岡刃物製作所のこかり
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180 刃渡り(mm)180 仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種注文コード:40235833、29576445 材質(本体) 使用目的交換
1個
399 税込439
当日出荷

1本ほか
470 税込517
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)