技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16
電源(V)単相100(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580
TKG品番7-0887-0101
TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
技を極めた究極の氷削能力。
よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。
内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。
さらに軽量です。
市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。
材質アルミ、樹脂
寸法(mm)396×348×780
消費電力(W)200/185
能力標準:1.8/2.2(kg/分)
コード長さ(m)2.1
有効径(Φmm)約200
電源(単相/V)100、50/60Hz
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:399×273×H607mm●氷削能力:ブロック氷/0.7kg/分●円盤有効径:Φ200mm●重量:14.5kg●粗さ調節ワンタッチダイヤル式●コード番号:AE0103
アズワン品番67-6875-98
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)20
電源(V)単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5
調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番7-0885-0301
製氷能力1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場!
冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」!
食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的!
使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。
「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる!
-15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
付属品セパレータ、氷ガイド
質量(kg)本体:19
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841
内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150
アズワン品番64-4189-45
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機
材質外装:PP樹脂等
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ガラスの曲面にぴったりフィットして綺麗に霜取りできます。薄型なのでドアのサイドポケットなどに収納できます。
用途霜取りに。
トラスコ品番520-9415
材質ナイロン
幅(mm)155
全長(mm)130
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
しゃこ貝独特の美しさに、料理が鮮やかに映えます。
材質AS樹脂
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:316×260×H317mm●能力:0.6kg/分●重量:5kg●コード番号:AE0111
アズワン品番67-6876-03
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429
TKG品番7-0889-0201
TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
粗さ調整無段階
オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。
能力氷削:0.8kg/分
有効径(Φmm)円盤:216
間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×680
質量(kg)22
品番SI-8B
仕様ギアー駆動式
TKG品番9-0951-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切り替えができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
タイプ3ッ切
直径×高さ(mm)50×20
TKG品番9-0564-1002
TKG品番(2017)6-0506-0902
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)
質量(kg)20
タイプ電動
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195)
有効径(Φmm)円盤:約200
能力(kg)1.8/2.2分
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
質量(kg)19
消費電力(W)200/185
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)
有効径(Φmm)(円盤)213
能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分
TKG品番9-0949-0101
TKG品番(2017)6-0839-0101
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
関連キーワード