2,559件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 材質(カバー)ABS樹脂 材質(ケース)ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ
1個
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類露出形 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)(AC220V)3.7 材質(ケース)スチール ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ可逆 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm)H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号BH43030
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●押しボタンの作動:スプリングリターン 長さ(mm)58.9 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66 ターミナルタイプねじ
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性2ノッチ手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数2 回路2極単投 端子形状タブ端子 機能動作ON-OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) ボタンの表示表示なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 比重0.95~1.10 使用液汚水 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点 ケーブル外径(Φmm)4.7 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2 最大使用電流(A)0.5 接点容量(最大)AC10VA、DC10W
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 0.016Ω動作供給電圧 Max = 28 V最大動作電流 = 11Aパッケージタイプ = DSOピン数 = 14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
559,800 税込615,780
7日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACT穴の数:3プッシュボタンのマーク:緊急停止プッシュボタンの色:黒 , 赤押しボタンの素材:メタルエンクロージャの色:グレー接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)ボックスの素材:メタルIP評価:IP66カットアウト直径:22mm押しボタンの作動:モーメンタリ長さ:492.4mm幅:185.6mm深さ:159.5mm動作温度 Min:-25℃IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。
用途清水、汚水などにおける液面制御。 仕様使用液比重:0.95~1.15 使用温度(℃)0~60 使用電源AC、DC30V以下 取扱液清水、汚水
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)PP樹脂 比重0.95~1.10 材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質) 接点仕様a接点(特注:b接点) ケーブル外径(Φmm)5.8 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5 最大使用電流(A)AC,DC0.6 接点容量(最大)AC50VA,DC50W
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。マグネットがスイッチから離れたかどうかを検知します。
品名マグネットスイッチ
1個(1個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。 環境を配慮した材質、部品を使用。 浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。 チャタリングのないクイックアクションの採用。 スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。 スイッチ本体は非浸水型で衛生的。
材質クサリ:SUS304 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重0.95~1.15 材質(ケーブル)VCTFK(PVC) ケーブル平形 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10° 心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3 最大使用電流(A)5
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30 操作部形状レバー形ハンドル 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状一体形 接点材質銀接点 鍵不抜仕様全抜け 操作方式セレクタスイッチ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型 保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向ケーブルなし 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0~50
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 付属品キー2本
1個
7,707 税込8,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場 付属品キー2本
1個
7,405 税込8,146
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11
使用可能周囲温度-25℃まで対応できる ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤
質量(g)約3500 消費電力(W)70 出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 AC220V・3A DC24V・3A(抵抗負荷) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 電源電圧(V)AC100~200V±10% 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) 検知距離(m)10 設置場所センサー:屋内・半屋外、制御盤:屋内 表示灯遮光時 赤色点灯
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8 電源AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)、出力: DC 5V 速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6 コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: 遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データレート10 / 100 / 1000 / 10G イーサネット
1台
189,800 税込208,780
20日以内出荷

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8 電源入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V 速度【切替】通常: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6 コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データレート10/100/1000、 10G イーサネット
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8 電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V 速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6 コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データ転送速度SW1046A: 10Mbps
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz 質量(kg)0.06 定格入力電圧(V)通信:±24 機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) ボタン数操作ボタン:4 定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適 仕様接点反転不可 圧力大気圧 温度(℃)~20~+80 最大電流(A)DC/C0.5 比重液:0.78以上 材質(パッキン)NBR 材質(接液部)PP発泡フロート 接点容量DC50W/AC50VA 最大電圧(V)DC200/AC240
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)