434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X 材質鉄板製 構造笹形ハンドル 使用ハンドルB-60(笹型ハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44 材質鉄板製 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小) 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP23 構造ボデー上部のみ水切・防水 使用ハンドルB-60(笹形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし 幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時) 色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似) 取付穴ピッチ(mm)-
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

日東工業PCコネクタBOX
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上 寸法(縦×横)(mm)69×159.5 コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×700×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)500 寸法W2(mm)495 寸法W3(mm)460 寸法W4(mm)411 寸法W5(mm)423 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)700 寸法H2(mm)695 寸法H3(mm)660 寸法H4(mm)625 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)25 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)449 寸法F2(mm)410 寸法G1(mm)670 寸法G2(mm)645
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×350 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)350 寸法D2(mm)330 寸法D3(mm)308~324 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)500 寸法W2(mm)495 寸法W3(mm)460 寸法W4(mm)411 寸法W5(mm)423 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)495 寸法H3(mm)460 寸法H4(mm)425 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)17 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)449 寸法F2(mm)410 寸法G1(mm)470 寸法G2(mm)445
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×800×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)800 寸法H2(mm)795 寸法H3(mm)760 寸法H4(mm)725 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)29 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)770 寸法G2(mm)745
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)400 寸法W2(mm)395 寸法W3(mm)360 寸法W4(mm)311 寸法W5(mm)323 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)495 寸法H3(mm)460 寸法H4(mm)425 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)17 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)354 寸法F2(mm)315 寸法G1(mm)475 寸法G2(mm)450
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×760×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)27 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷