32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボンドを小分けするためのボ トル です 。刷毛付き。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 タイプ重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスター 356 モノタロウ 動画あり
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途のり用、掃除用 毛色黒色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊(薬品先付) 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛先に適度な腰があり、合成ゴム溶剤型等の塗布に最適です。
全長(mm)295
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細やかで均一な仕上がり、水洗いも簡単に行えます。
材質モルトスポンジ 適合塗料水性塗料・水溶性接着剤用
1本ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4 形状 種類刷毛 主な用途工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 動画あり
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状平・金巻 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。 主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材 種類刷毛付容器タイプ 液色透明 粘度(mPa・s[cP])100(100) 比重1.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
779 税込857
当日出荷

刷毛 目地用 白ナイロン モノタロウ 動画あり
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料 形状 サイズ(号)10 毛丈(mm)36 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)ナイロン(PBT) 主な用途水性用 刷毛幅(mm)28 金具幅(mm)28
1本
209 税込230
当日出荷

シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンドを小分けするためのボ トル です 。、刷毛付き。
危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布 特性耐水性 乳白色 主成分アクリル樹脂 標準塗布量(ウエット時)50~100 接着力(N/cm)(剥離)3.9 溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 種別つなぎ ホワイト 内容バリアーマン、シューズカバー 機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性 JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】 材質(内層)スパンボンド不織布 材質(外層)防水透湿フィルム
1着
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。 材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造 ホワイト サイズL 規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
1着
799 税込879
3日以内出荷

白毛糊刷毛 羊毛を主な原料として製品に仕上げております。 水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。 印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。 豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色 種類刷毛 毛丈(mm)300 材質(毛)羊毛
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械植え
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20% 比重0.88(20℃) 粘度2000~5000 cps/25℃ 指触乾燥時間(分)5~10分/20℃ 外観透明粘宗稠液 オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
1缶(500g)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。 セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg 危険物の類別非危険物 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。 セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg 危険物の類別非危険物 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。接着性が向上します。 。特に金属、塗装面に効果 があります。
用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。 トラスコ品番553-1350 無色透明 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷

刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。
用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上 トラスコ品番552-9831 淡黄色 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、75mmの薄塗りでリフォームにも好適。
セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋 使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。 質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋 主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)6 塗布厚さ(mm)1 標準加水量0.2L
1ケース(11042g)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、1mmの薄塗りでリフォームにも好適。
セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋 使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。 質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋 主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)6 塗布厚さ(mm)1 標準加水量0.2L
1セット(11192g)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)