ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。
全長(mm)175
切断目安(Φmm)生木18まで
質量(g)170
使用目的剪定作業
切断対象庭木
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラチェット機能により切断作業が楽になります。
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。
全長(mm)203
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)238
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木、果樹
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
テコの原理を応用したカマキの新機構により、従来の約半分の力で剪定作業が簡単に行えます。
また、全身焼入された丈夫な刃先は切れ味抜群。
女性や高齢者の方にもストレスなく使用していただけます。
長さ(mm)470
質量(g)660
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。
材質PP
耐荷重(kg)約15
寸法(m)1.5×1.5
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。
材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ
全長(mm)700
質量(g)1200
刃部硬度HRC54±2
切断能力(Φmm)生木約50
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)DC3.6
容量1300mAh
最大切断径(Φmm)(枝)12
充電時間(分)約60
電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98
付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番439-9960
バッテリー電圧(V)3.6
電源タイプ充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210
トラスコ品番798-2011
質量(g)197
ピッチ(mm)3.0
板厚(mm)0.70
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.90mm
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)530
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)25
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)620
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)780
刃長(mm)90
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1360
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
こんなお得な商品も!

剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)15
仕様普通刃仕様
長さ(mm)約970~1450
質量(g)約570
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)770
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1400
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)1800
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)30まで
材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ
幅(mm)255
高さ(mm)1810
質量(g)2120
奥行(mm)30
伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)350
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
関連資料(42.5MB)
運転時間(分)約50
取扱説明書(4.0MB)
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)3.0
トラスコ品番798-2020
質量(g)37
板厚(mm)0.9
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.9mm
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。
全長(mm)150
質量(g)50
使用目的剪定作業
最大切断寸法(mm)目安:6
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高い所の剪定作業に最適です。手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。首振り角度が調整出来ます。
用途庭木などの剪定作業。
全長(mm)1350~1650
電源(V)DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池
刈込み幅(mm)260
首振角度(°)130
使用時間約30分
充電時間約40分
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)1080
最大切断径(Φmm)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。
用途剪定作業。
仕様フッ素コート刃
材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR
全長(mm)約190
質量(g)約120
使用目的剪定作業
硬度HRC(刃部)52±2
切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
あと少し届かない箇所の剪定作業に便利です。全長47cmで抜群の取り回しで、剪定鋏では届かない少し高い所や、奥まった場所の剪定作業に便利です。アンビル刃タイプで切れ味抜群です。
用途剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5(上刃)、S50C(下刃)
全長(mm)470
質量(g)約300
使用目的剪定、整枝作業
切刃形状アンビル刃
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)410
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)約30
材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー
質量(g)510
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ