元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。
ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。
よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。
トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。
材質キャップ:プラ、本体:ガラス
色黒
外形寸法(mm)25×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
爪のプレミアムなケアでより強く美しい爪へ痛んだ爪を集中補修。3層構造に着目!油分も水分も与えられる!さらに、痛んだ爪を集中補修!ささくれなどが気になる爪周りもしっとり保湿。
シリーズメンソレータム
1個(12g)
¥899
税込¥989
当日出荷
約60秒で欠けた爪や割れ爪を補修可能なキットです。グルーを付け、アクリルパウダーで固めることで爪を修復できます。水に強く、水作業をしていてもはがれにくいです。
アズワン品番66-0011-23
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
付属品液状ブラシ付
トラスコ品番378-3979
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥539
税込¥593
当日出荷
爪の構成をするケラチンの結びつきを強める成分や、浸透を助ける成分を配合。
爪内部に直接「爪保護成分」を届ける浸透補修液です。
用途爪が割れやすい、爪が薄い、爪の縦すじに。
成分水、エタノール、ジメチルスルホン、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルキトサン、スギナエキス、エトキシジグリコール
使用方法清潔で乾いた爪に薄く塗布してください。※水溶性のため、長時間水にふれない時(就寝前など)のご使用が効果的です。
1個(3.3mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水
種別靴ずれ用
シリーズメンソレータム
有効成分トリクロロカルバニリド0.1%
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
「スクワラン」「アルガンオイル」をはじめ11種類の天然由来成分を99.9%以上配合。
より美しい爪、爪まわりを保てる高い保湿力を実現しました。
用途爪にツヤがない、爪・指先の乾燥、爪まわりのがさがさに。
成分スクワラン、アルガニアスピノサ核油、トコフェロール、サフラワー油、アボカド油、ホホバ種子油、ノバラ油、オタネニンジンン根エキス、ビワ葉エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、香料
使用方法チップで爪の根元部分や側面にオイルを塗布し、なじませるようにマッサージしてください。併用の際は、「ディープセラム for FOOT」または「ディープセラム」を先に使用し、完全に乾いてから「デイケアオイル」をご使用ください。
1個(6mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。
肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤
サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm
質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個
アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム
質量(g)20
タイプ単回使用
有効期限(年)5年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
割れやすい・薄い・乾燥して固く変色した傷んだ爪を補修補助するスウェーデン発の爪用ジェルです。ジェルタイプなので液だれせずしっかり浸透し、傷んだ爪の水分を保ちうるおいを与え、健康な爪の再生を促します。
アズワン品番66-0015-45
モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
種別靴ずれ用
サイズT型(指先用)
テープ幅(mm)58
パッド寸法(mm)14×29
テープ長さ(mm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(8枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる!
筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.7mL
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カンタン巻き爪ケア。親指にくい込んだ「巻き爪」の痛みに。「擬似生体ゲル」を使用。親指と皮膚の間に挟み込み、くい込んだ爪をグイッと押し上げます。耳たぶのように柔らかく、つけたまま靴を履くことができます。【人肌に近いやわらかゲルを挟み込んでグイッと持ち上げサポート】。動いても密着してズレにくい特殊ゲルを使用しています。痛みに合わせて使い分けできるリバーシブル仕様。しっかり爪を押し上げます。立体構造+半球突起。軽く爪を押し上げます。立体構造。突起がある方はしっかりと押し上げ、突起が無い方は軽く上に押し上げるので、その日の痛みに合わせて、方向転換し使い分けて下さい。こだわりのアール形状アール形状にすることで、指の曲げ伸ばしを妨げない快適な付け心地です。【水洗いOK】水洗いができ、繰り返し使えます。
材質スチレン系エラストマー
質量(g)2(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.1×2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK!
筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険物の類別非危険物
割れた爪を貼って守る保護フィルムシール。爪が割れたときに今すぐレスキュー!。0.03mmの薄膜フィルムでペタッとその場で補修!。30回分 ミニネイルファイル付。水に濡れてもはがれにくい。透明で目立ちにくい。▼他にも使い方いろいろ。・ネイル後の保護シートに。・自爪のサポートに。・欠けた自爪の長さ出しに。原産国:韓国
1個(30枚)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
関連キーワード