616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類蓄圧式 型式手持式 タイプペットボトル取付型・加圧式 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
619 税込681
当日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください 容量(L)1 エスコ品番EA115ML-1 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220 危険物の類別非危険物
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に 材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン 厚さ(mm)約32 全長(mm)約220 質量(g)90 使用流体 チューブ径(Φmm)約0.4 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)約280
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L)3 適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

給水ホースは振子式なので、どんな角度からでもスプレー出来ます(横向き・上向き・逆さ)。 ペットボトルが加圧式スプレーに変身。ポンピングでらくらくスプレーできます。
ブラック 付属品振子式チューブホース 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)シリコン 質量(g)128 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×32×300
1個
799 税込879
当日出荷

手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。 水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。 クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。 もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン 容量(L)約1.5 取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 質量(g)330 耐熱温度(℃)-7~40 トラスコ品番215-1367
1台
969 税込1,066
当日出荷

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500 付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷


霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9167 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)514 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)5.0 空気使用量(L/min)250 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
32,980 税込36,278
5日以内出荷

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL)1500 ホワイト トラスコ品番835-8557 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)340 質量(g)500 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色 商品タイプ本体 方式ノック式 インク油性 色数単色
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネスト岩田加圧式コンテナ
取付ねじ径(B)G3/8(PF3/8)(塗料取出口) 内容量(mL)2000 トラスコ品番245-8152 質量(g)1200 最高使用圧力(MPa)0.34 塗料供給方式加圧式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

取付ねじ径(B)M16×1(オネジ) 内容量(mL)1000 質量(g)700 最高使用圧力(MPa)0.49 適合スプレーガンW-2001、W-2003 塗料供給方式加圧式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

加圧式ボールペン ウエットニー ゼブラ 動画あり
濡れた紙にも書け、上向き筆記も可能な加圧機構搭載。丈夫で壊れにくいメタルボディ
用途アウトドア、屋外作業、配達、DIY、調理場に 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯K-07 入数(本)1
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
36,980 税込40,678
当日出荷

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 替芯SNP-7 ボール径(Φmm)0.7 入数(本)1
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アネスト岩田加圧式コンテナ
取付ねじ径(B)G3/8 内容量(mL)1000 トラスコ品番514-7212 質量(g)830 適合スプレーガンW-200・7 塗料供給方式加圧式
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)0.7 材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)130 芯色 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 質量(g)480 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 インク色 替芯SNP-5 ボール径(Φmm)0.5 入数(本)1
1本
169 税込186
翌々日出荷

JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7 電源(V)AC100 タンク容量(L)2 圧力(kPa)最大圧送:350 危険物の類別非危険物 取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷


排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!。ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させます。トイレに、シンクにも、洗面台にも。おうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です。様々な形の排水口に!。詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。汚れは触りたくない方に!。汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません。電源不要。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)(約)300(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷

最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L)80 仕様廃油排出/エアー加圧式 付属品ワイドアダプター、ネット 材質受皿/PP、タンク/スチール 質量(kg)31 サイズ(cm)45×45×122~170 直径(Φcm)受皿/38 耐熱温度(℃)受皿/120 高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能 危険物の類別非危険物
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

インクに圧力をかける加圧式。 加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。 ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質軸仕上SUS304 軸径(Φmm)8.9 全長(mm)130 インク色 ボール径(Φmm)0.7
1本
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 インク色 替芯SNP-5 ボール径(Φmm)0.5 入数(本)1
1本
169 税込186
当日出荷

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)310 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
24,980 税込27,478
16日以内出荷

ノズル径1.0mm 仕様塗装用 付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ 質量(kg)2.1 使用圧力0.2MPa カップ容量(mL)2000 全長(cm)両ホース:150 使用コンプレッサ1.85kw エアー取付ねじG1/4”
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

マルヤマエクセル加圧式ABC粉末3.0Kg
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 トラスコ品番773-7742 質量(kg)4.9
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NDC(ドライケミカル)ABC粉末消火器(加圧式)
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8083 種別加圧式 高さ(mm)465 放射時間約18秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 インク色 替芯SNP-10 ボール径(Φmm)1 入数(本)1
1本
169 税込186
当日出荷