31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さくらコーポレーション加重プレート
シルバー 材質鋳物製(粉体塗装)
1枚
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

イージーアップ鋳物ウエイト
鋳物製ウエイトなので接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
材質鋳物(FC-200 ネズミ鋳鉄)
1個ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
グレー 適合E-テント トラスコ品番457-2921 材質鋳物 質量(kg)20 直径(Φmm)250 高さ(mm)101 切溝幅(mm)50
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーの簡単テント用の重しになります。 テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。 1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質/仕上鋳鉄/ドブメッキ 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質ポリ塩化ビニール 質量(kg)【満水時】10 寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35 適用支柱径(mm)50
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質ポリ塩化ビニール 質量(kg)【満水時】10 寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35 適用支柱径(mm)50
1組
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。 バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 質量(kg)満水時:10 寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 容量(L)6 規格6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
759 税込835
当日出荷

幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール 寸法(mm)250×250×40(H) 質量(kg)10(5×2個組) 開口寸法(mm)48(W)×120(D) アズワン品番64-2276-28 入数2個
1組(2個)
12,200 税込13,420
翌日出荷

キャンパルジャパン角型テントウェイト
材質鉄鋳物(亜鉛メッキ) サイズ(cm)約27×27
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テントの安定性を高める為に設置する重しです。 テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。 スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質鋳鉄
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
1セット(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

組立て・収納かんたん60秒で完了! 軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。 また部品の紛失なども心配ありません。 「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
用途防災・救護用として イベント・セールスプロモーション 学校での紫外線対策として 寸法(cm)180×180 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)21.2 全高(cm)259~275 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)162~178 収納時寸法(cm)24×24×127 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数5人
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております トラスコ品番848-7976 材質鋳鉄 幅(mm)330 質量(kg)34 許容荷重(kg)7000 高さ(mm)118 揚程(mm)6
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。 ストッパプレート調整可能 LEDライト(残照機能付)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。 ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度 5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。 エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。 純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。 純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。 メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。 39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。) 専用シリアルナンバー刻印有り。
表面処理バフ仕上げ 適合車種モンキー、ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム質量(kg)5.2
1本
189,800 税込208,780
11日以内出荷

手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48 付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム 材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS 寸法(mm)178×370×380 質量(kg)約9.6 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)300 ウォームアップ時間5分(to 170℃) 温度設定範囲(℃)80~200/1.0 アズワン品番4-6030-01
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷

サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
1台
1,683 税込1,851
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。万力機構により加重の微調整が簡単です。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):94×100、圧力計(kg):0~1000(遺留針付き)、プレート加重(kg):0~1000 ストローク(mm)0~100 質量(kg)40 電源無し サイズ(mm)310×350×662 アズワン品番1-2997-01
1台
400,000 税込440,000
12日以内出荷

油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。サンプルの破壊試験に適しています※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
ストローク(mm)0~110 寸法(mm)406×380×480 質量(kg)36 電源なし プレート寸法(mm)(有効幅) 200×150 アズワン品番1-1187-03 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き) 加重(t)(プレート) 0~5
1台
404,000 税込444,400
欠品中

油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):200×150、プレート加重:0~20t ストローク(mm)0~150 質量(kg)113 電源無し サイズ(mm)484×414×640 アズワン品番1-2996-01 圧力計0~20t(遺留針付き)
1台
693,000 税込762,300
欠品中

油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。高精度ロードセルによるデジタル表示機能付きで加重圧力の正確な測定が可能です。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):110×100、プレート加重(kg):0~2000 ストローク(mm)0~100 寸法(mm)405×304×416 質量(kg)20 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-7852-11 圧力計0~2000kg
1個
681,000 税込749,100
欠品中

サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)320×350×560 プレート寸法(mm)200×150(有効幅) 圧力計0~15t(遺留針付き) 加重(t)0~15(プレート) 質量(kg)56
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)320×380×480 プレート寸法(mm)200×150(有効幅) ストローク(mm)0~110 圧力計0~5t(遺留針付き) 加重(t)0~5(プレート)
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)200×160×370 プレート寸法(mm)80×80(有効幅) ストローク0~100mm 圧力計0~1000kg(遺留針付き) 加重(t)0~1(プレート)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)