6,080件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。 クリア テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.045 タイプテープのみ 基材ポリプロピレン 伸度(%)80 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/25mm)70 引張強度(N/10mm)28 巻き芯内径(mm)76.2 粘着力(N/25mm)7.5
1箱(10巻)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S(サイドシール)はテープが付いていない、最もスタンダードなシリーズです。 透明度が抜群です。 ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エコシステムエコバンド BS series
BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用 その他面ファスナー 材質(角カン)スチール ベルトポリプロピレン 芯材ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ) 生地ポリエステル 対応外周(cm)375~455
1枚ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用) 種別緩衝材(エアー)
1パック(3本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶断 アズワン品番65-2113-59
1セット
36,800 税込40,480
当日出荷

最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

OPP袋 テープ付き モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユタカメイク梱包用品 PPバンド
エコ商品
カラーも豊富で手芸に人気です。
用途手締め用の結束、梱包。 トラスコ品番780-5381 材質ポリプロピレン 幅(mm)9 厚さ(mm)0.5 質量(g)305 長さ(m)100 包装形態シュリンクパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌日出荷

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さが低めに設定されている為、お菓子の出し入れが簡単です。
1パック(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリスタルパックは、透明度がよく、つやがあるのが特長のOPP(ニ軸延伸ポリプロピレン)を使用した袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。
材質クラフト紙 質量(g/枚)11 メーカー商品コード002101050
1パック(500枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノベルティ、景品、粗品などのラッピングに便利なテープ付きバッグです。袋に入れるだけで簡単に完成するので、大量のギフトづくりにおすすめです。
材質OPP 厚さ(mm)0.03 タイプ粘着テープ付
1枚(50枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい再生紙使用。 環境にやさしい紙パッケージ。 しっかり吸収。 お手ふき、水回りのお掃除、テーブル拭きに使用できます。
タイプシングル シリーズエリエール 枚数200 シートサイズ(mm)170×210
1個(200枚)
109 税込120
当日出荷

PM2.5対応フィルターを使用(99%カット) BFE・PFE・VFE試験において捕集効率実証済み。 鼻にぴったりフィットするノーズフィッター。 プリーツタイプであごの下までしっかりガード。 耳にやさしい4ミリの平ゴム耳ひも。 口元に空間をつくる立体プリーツ加工。
形状プリーツ ホワイト サイズふつう 入数(枚)50 構造3層 包装形態個包装 対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5 ひもタイプ耳かけ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50枚)
599 税込659
当日出荷

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。 芯なしで、廃棄物を削減します。 FSC認証商品です。
用途トイレットペーパー 材質再生紙 幅(mm)107 タイプシングル 長さ(m)170 香りなし 芯の有無なし ミシン目なし FSC認証認証 FSC認証番号C141076
1箱(32巻)
4,098 税込4,508
当日出荷

・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
電圧(V)100 消費電力(W)1500 シール方式片側上加熱 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール幅(mm)10 駆動方式ソレノイド 加熱時間0.0~5.0秒 冷却温度(℃)60~ 加熱温度(℃)90~230
1個
799,800 税込879,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品用真空保存容器 モノタロウ 動画あり
専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。 パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途食品の保存に。 材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン タイプ本体 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。 材質ABS樹脂 全長(mm)130 タイプ専用ポンプ 外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
599 税込659
当日出荷

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)70g RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50(g/m2)のクラフト紙です。包装紙のロールで自由な長さでカットして使用できます
材質クラフト紙(50g) クラフト色 アズワン品番64-9607-25
1本
989 税込1,088
6日以内出荷

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。 安心安全の日本国内製造。 口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。 衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。 ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。 安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに 材質外層:メルトブロー、 中間層:メルトブロー、内側層:PP+PE、 【ひも】PU、【ノーズクリップ】PE+スチール 形状くちばし型 ホワイト 入数(枚)20 規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-3348) 包装形態個包装 生産国日本 対象PM2.5/ウイルス/風邪/花粉 ひもタイプ頭かけタイプ
1箱(20枚)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス加工でふっくらやわらかな肌触りです。
用途工場、事務所のトイレに。 タイプダブル 幅(mm)114 長さ(m)30 質量(kg/パック)10.5 トラスコ品番828-5726 材質パルプ100% シリーズエリエール 使用場所トイレ
1箱(80ロール)
6,598 税込7,258
当日出荷

タカトテクニカ真空パック包装機 VP500
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。 真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。 キャスター付きで移動が簡単。 市販の真空包装袋が使用できます。
用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ 付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ 寸法(mm)500×600×170(チャンバー室) 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)950 本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉) 本体質量(kg)90
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

古紙を使用したエコノミータイプです。
用途工場、事務所のトイレに。 タイプシングル 使用場所トイレ ロール幅(mm)114 材質再生紙100% 質量(kg)18.3 シリーズエルヴェール
1箱(100ロール)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO Cake ケーキ用品
耐油紙製のケーキ型なのでくっつきません。プレゼントのケーキとしても最適です。
用途紙製ケーキ包装紙
1セット(3枚)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープ包装用 和紙粘着テープ
エコ商品
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。 薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用 テープ厚さ(mm)0.093 主な用途梱包用 基材特殊和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤ゴム系 粘着力(N/cm)1.24 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
用途ラッピングや小分け袋として 仕様チャック付き 材質ビニール ブラック
1セット(50枚)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa) 付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。 適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T 材質ナイロン、ポリエチレン ホワイト 質量(g)1050 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69 シール可能幅(mm)最大280
1台
6,298 税込6,928
欠品中

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミの分別がしやすい。中身がみえない包装紙。自由にカットして使いやすいロールタイプ
材質クラフト紙 クラフト
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
用途ラッピングや小分け袋として 仕様チャック付き 材質ビニール ピンク
1セット(50枚)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。 クリア タイプテープのみ(手で切れる) 基材特殊ポリオレフィンフィルム テープ長さ(m)50 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)10 手切れ性
1パック(10巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れる、和紙テープです。
用途軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとして テープ幅(mm)15 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 材質(本体)PP 耐熱温度(℃)70(本体)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルム
エコ商品
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途ボトル容器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食物繊維で熱や油に強い。脱色した白い毛を混ぜてトラ柄にしています
用途天然素材のタワシ 材質ココナッツファイバー、メキシカンファイバー、鉄線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150×50
1個
139 税込153
5日以内出荷