こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。
また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。
更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能
タイプ太線・細線
乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40
主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)
ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)
塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アスファルト用。
逆さ吹き機能付き。
アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。
アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。
隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
色黒(アスファルト色)
主な用途アスファルト面
トラスコ品番818-6414
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分
塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)
容量(mL)400
無鉛タイプで環境に配慮した製品です。
線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。
乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング
成分アクリル樹脂系塗料
質量(g)320
乾燥時間(分)(20℃)20~30
塗り面積(m2)1~1.2
主な用途アスファルト、マーキング
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
アズワン品番65-9315-34
危険物の類別非危険物
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)180
全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥780
税込¥858
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750
指触乾燥時間(分)10(20℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)
塗料タイプエポキシ系塗料
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
アスファルト・コンクリート用。
抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。
逆さ吹き機能付き。
アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。
第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー)
約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。
主な用途アスファルト面、コンクリート面
特性速乾、耐候
主成分アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。
仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別高力ボルト専用
幅(mm)85
全長(mm)277
質量(g)370
主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途マーキング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
使用可能回数ボルト約1200本分
危険物の性状非水溶性
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
仕様うすめ液不要
容量(mL)400
乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40
液性ラッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
塗回数1
抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。
密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。
主な用途コンクリート面、アスファルト面
使用場所屋外用
特性耐摩耗、速乾、耐候
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650
質量(g)720
危険物の類別非危険物
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング
仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)
トラスコ品番815-1786
寸法(mm)82×180×870
質量(kg)1.3
危険物の類別非危険物
日本緑十字社品番264005
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。
質量(g)330
容量(L)0.3
乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬)
塗布面積(m2)1.1~1.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
仕様逆さ吹き機能付き
トラスコ品番147-9755
材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系
色黒(アスファルト色)
タイプ速乾
内容量(mL)400
表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番EA942CA-7
材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)175
全長(mm)900
車輪径(Φmm)75
質量(g)580
危険物の類別非危険物
設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
主な用途マーキング
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
このスプレーは逆さ向き専用です。
EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに
色黄
仕様艶なし
エスコ品番EA942CA-9
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
特性速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
質量(g)330
奥行(mm)56
幅(mm)56
高さ(mm)180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト
材質合成ゴム系樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
このスプレーは逆さ向き専用です。
EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに
色白
仕様艶なし
エスコ品番EA942CA-5B
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1.08L
特性速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)
危険物の性状非水溶性
1個
¥8,160
税込¥8,976
当日出荷
小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。
口ノズル径(mm)0.4
空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)
パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)
トラスコ品番464-7718
質量(g)260
吹付パターン細丸吹用
粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)
噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)
液入口G1/8
エア入口G1/8
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
幅(mm)200×100
全長(mm)1050
質量(kg)6.45
塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)
アズワン品番65-2258-51
危険物の類別非危険物
1台
¥65,800
税込¥72,380
翌日出荷
。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-31
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥780
税込¥858
翌々日出荷
小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。
洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)29
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)5~10
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。
キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)10~15
馬力3
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番249-4300
質量(kg)6.47
危険物の類別非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。
用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。
直径(Φmm)42
質量(g/袋)29.5
トラスコ品番365-0031
質量(g)29.6
危険物の類別非危険物
1袋(12個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ