24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

LB60410 皮膚用接着剤 ダーマフレックスA Chemence Medical 動画あり
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室 成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL)0.7 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒)約60 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

アンダーラップの皮ふへの接着、テープ自体の粘着力アップに使用するテープです。
成分エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 オプティマ
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。接着に必要な時間が10秒の為、外来処置や救急処置の際に役立ちます。
用途外来、救急用 容量(g)(1本あたり)0.5 滅菌電子線滅菌 アズワン品番7-7191-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)8000~14500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)53 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 エクシード
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。アンプルを割ってから90分間連続使用可能です。また30cmまでの創に対応しており、手術室での使用に適しています。
用途手術用 容量(g)(1本あたり)0.8 滅菌EOG滅菌 アズワン品番7-7191-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性耐熱性 主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分シアノアクリレート系 タイプ高機能型 グレードEXTRA2020 粘度中粘度 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 サージカルS
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。
用途手術用 容量(g)(1本あたり)0.8 滅菌EOG滅菌 アズワン品番7-7191-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。 接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。 低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。 フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。 利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m)5 テープ種類伸縮 粘着剤アクリル系
1箱(12巻)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

注腸・内視鏡検査用の検査衣です。 各種検査にスムーズに対応。快適性も追求しました。
1枚ほか
21,790 税込23,969
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプゼリー状 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様耐衝撃 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐水、耐剥離 固着時間(秒)20~60(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
1本(30mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ再剥離タイプ、強力粘着 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染リスクが広範囲の際に、感染伝播を防ぐためのディスポーザブルガウンです。 医療従事者をはじめ、面会に来られた人が着用する予防衣など幅広くご使用頂けます。 SMSタイプの不織布により、スパンボンド一層タイプの不織布よりバリア性に優れています。 通気性・撥水性に優れています。 長時間の着用に適しています。
材質本体:不織布SMS、袖口:ポリエステル ブルー サイズフリー アズワン品番65-1842-53
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

防水加工を施したPPスパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工がありません。多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品です。手首はやさしくフィットするニット素材です。前面:防水加工あり。背面:防水加工なし
仕様●カラー:イエロー●面ファスナータイプ アズワン品番65-9969-36
1セット(10袋×10枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

防水加工を施したPPスパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工がありません。多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品です。手首はやさしくフィットするニット素材です。前面:防水加工あり。背面:防水加工なし
仕様●カラー:グリーン●面ファスナータイプ アズワン品番65-9969-35
1セット(10袋×10枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

モレスコ(MORESCO)スモイル
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。 無色透明、無味無臭で無蛍光です。 紫外吸光度が極めて低く、高純度です。 化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。 皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。 優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル 無色透明 香味なし 引火点(℃)184 密度(g/cm3)0.843 流動点(℃)-12.5 炭素量平均:23 平均分子量323 動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09 反応中性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16.8kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷