キャベツを半分に切り、あとは切断面をスライドして下さい。
厚み調節(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。
材質ステンレス
キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0667-0801
TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚み調節(0.5~9mm)ができます。交換部品の平刃は<CBV07>スーパーベンリナー用と共通です。
規格本体
寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×160×50
TKG品番9-0666-0301
TKG品番(2017)6-0589-0301
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー
材質ABS樹脂、SUS
質量(g)450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0401
TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約380×153×55
質量(g)約417
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
キャベツを選ばず、スライスの厚さが0.3~3mm程度まで変えられます。
取り扱いが簡単でステンレス製ですので耐久性があります。
寸法(mm)350×200
質量(kg)1.4
高さ(mm)180
刃渡り(mm)200
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
TKG品番(2017)6-0589-0801
材質(本体)ABS樹脂
付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)450
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)295×100×34
質量(g)121
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質本体天然木 刃部ステン
サイズ大
寸法(横×縦)(mm)600×102
TKG品番9-0668-1601
TKG品番(2017)6-0591-1701
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
輪切り、紋切り、スライス、千切り、けん、ささがき、みじん切りができます。厚み調整目盛り付き。厚み調節(0.5~5mm)ができます。切れ味をさらに追及したプロ仕様です。
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×127×34
材質(刃)ステンレス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
玉ねぎ丸ごとスライスできる。幅広コンパクトで使いやすさと収納性を両立。
安全ホルダー付。
材質本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼
質量(g)108
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×200×30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170
TKG品番9-0663-0401
寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3
TKG品番(2017)6-0587-0401
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
厚み調節(0.5~8mm)ができます。平刃、クシ刃(細目1mm、中目3mm、荒目7mm)が付いています。
規格本体
寸法(縦×横×厚さ)(mm)365×130×H50
TKG品番9-0666-0201
TKG品番(2017)6-0589-0201
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)
厚さ(mm)(スライス)0.5~15
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220
TKG品番9-0663-0701
TKG品番(2017)6-0587-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×120×24
TKG品番9-0668-1401
TKG品番(2017)6-0591-1301
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材
質量(g)312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13
材質(刃)ステンレス鋼
TKG品番9-0668-1602
TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS SUS
関連キーワード