板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。
全長(mm)180
質量(g)246
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。
全長(mm)360
質量(g)505
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度50
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度60
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]
切断時伸(%)740
引裂き強度(kN/m)36.6[37]
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途衝撃吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
長さ(mm)400
幅(mm)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)323
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途大工作業
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度70
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状半丸
目の粗さ中目
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
仕様●用途:木、軟金属●材質:合金工具鋼(SKS-8)●全長:310mm●刃長:250mm●粗さ:オニ目/仕上●形状:半丸(25×7mm)
アズワン品番67-2994-83
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。
仕様木柄付BP入り
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
仕様木柄付BP入り
木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
用途木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
仕様オニ目
寸法(mm)(やすり)100
目の粗さ荒目
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
仕様木柄付
材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
目の粗さ中目
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
材質木
寸法(mm)51×32×275(片方)
ひも長(m)1.35
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状Lタイプ
材質スチール
表面処理黒塗装仕上げ
穴数6
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)
刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)
刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)
厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)
目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)
形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)
セット内容CM-1、CM-2、CM-3
適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
RS Pro 半丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの半丸形ニードルヤスリは、優れた汎用手持ち工具で、カーブしたエッジのバリ取りや滑らかなバリ取り、半円形の切断に使用します。半丸形ニードルヤスリは、汎用性の高い設計により、凹型、凸型、及びフラット表面での作業に最適です。Durable RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹状、凸状、及びフラットな表面のバリ取りに最適な半円形設計 .穴の切り出しに最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 半丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかにして成形するために使用できる、優れた汎用ニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去やバリ取りを Faster Rate で行います。 何枚の面を切断しますか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の半丸形表面と 2 枚目のカット平面を備え、非常に汎用性の高い手動ファイリング工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ハーフラウンド長さ = 160mm
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
厚さ(mm)4
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
目の粗さ鬼目
全長(mm)195
仕様木工用、柄付き
材質(柄部)木
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)220
刃長(mm)150
目の粗さ鬼目
適合材木、ソフトメタル
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)200
刃長(mm)100
刃幅(mm)10
目の粗さ木彫目
適合材木、ソフトメタル
関連キーワード
1
2
次へ