経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!
材質NBR(発泡ゴム)
形状半月型
幅(mm)35
厚さ(mm)18
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度70
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
材質エステル系ウレタン
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
寸法(Φ×mm)12×750
セット内容本体×1
材質樺
包装形態無
質量(g)48
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ。煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ
付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手
材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430
直径(Φcm)煙突径12
燃焼方式二次燃焼式
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。
材質アクリル
タイプ軽量
透過率(%)92
比重1.19
屈折率1.49
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04621
1個
¥1,360
税込¥1,496
5日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04620
1個
¥1,420
税込¥1,562
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード04622
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。
あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。
さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18
トラスコ品番325-6791
セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー
材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金
セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料
寸法(mm)140×200×60(本体寸法)
質量(kg)約2.4(本体及びプローブ)
電源バッテリー内蔵
表示デジタル表示形式
サービス分類レンタル
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利!
携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ
セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡
質量(kg)0.98(工具含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード