直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
材質SUS304
仕上ヘアーライン
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字あ
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~+140
電子レンジ○
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
シリーズXスタンパー
インク色赤
印面サイズ(mm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-20N
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。小さくキレイにおせる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。 訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径6mm [書体]8書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ11×65
質量(g)4
シリーズネーム6
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7
許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40
屈折率1.51680/nd
設計波長(nm)587.6
球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品)
質量(g)約570
寸法(Φmm)約450
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
球形1/2の深型タイプ
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプボンブ型
楕円半球型のブチルゴムです
防振・防音
接着テープが入っています
形状楕円半球型
寸法(Φ×mm)30×12
1セット(4枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別
質量(kg)4
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績
定格電力(W)19
定格電流(A)0.5
対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325
機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定
最大処理能力200人
設置方式据置き、または壁掛け
時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)
印字文字2色(黒・赤)
使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)
メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵
インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット
内蔵音【メロディ】4曲
時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト
寸法(mm)97×46×188
質量(g)約630(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
バッテリー電圧(V)11.1
充電時間(時間)約4.5
バッテリー容量(mAh)2200
タイマー約10分
1個
¥54,000
税込¥59,400
6日以内出荷
関連キーワード