94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用 セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ) 種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
1箱(25個)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25枚)
100,000 税込110,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セミプラスト(R)P(PP) 寸法(mm)125.5×142.24×114.3 収納数25枚 アズワン品番7-177-07 適合ウェハー寸法(Φmm)100
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー タイプ枚葉タイプ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ6インチ 直径(Φmm)150±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)625±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 抵抗値1-100Ω・cm 仕様パーティクル:不問
1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。低有機汚染性能を追求したモデルです。
材質ポリカーボネート、エラストマー 収納枚数(枚)25
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC) 寸法D(mm)- 寸法E(mm)-
1本
5,740 税込6,314
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
60,100 税込66,110
27日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25枚)
136,000 税込149,600
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
90,900 税込99,990
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
61,000 税込67,100
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器 温度精度±2℃ タキゲンコード24251
1個
9,730 税込10,703
4日以内出荷

材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
7,821 税込8,603
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-45
1箱(1枚)
454,000 税込499,400
23日以内出荷

1枚ほか
32,300 税込35,530
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●6インチLNウェハ●結晶方位:Y127°●厚み:350±25μm●面状態:両面ポリッシュ●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1枚ほか
45,600 税込50,160
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
33,600 税込36,960
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(25枚)
120,000 税込132,000
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25枚)
145,250 税込159,775
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
181,000 税込199,100
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25枚)
116,000 税込127,600
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25枚)
97,400 税込107,140
32日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用 種別32W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

フタ・本体間の遮断を2重化し、パーティクルの進入を防止します。 主要部分には導電化材料を使用しています。 本体とトップフランジ部の取り付け部分を補強しています。
寸法D1(mm)44 アズワン品番2-5136-01 収納枚数(枚)26 溝ピッチ(mm)10 ウェハー径(Φmm)300
1個
151,200 税込166,320
63日以内出荷

1箱(25枚)
136,000 税込149,600
30日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(25枚)
111,000 税込122,100
30日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(25枚)
104,000 税込114,400
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(25枚)
269,000 税込295,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25枚)
98,000 税込107,800
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱(1枚)ほか
40,700 税込44,770
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
32,800 税込36,080
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)