特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
用途樹脂系や金属などの表面仕上げ向け
適合MHG-075
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)125
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)約13/15(実測値)
材質フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
卓上バフモーターです。
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550
定格時間(分)30
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質(本体)麻、(糸)純綿
クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材ステンレス、アルミ、木材など
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.4
コード長さ(m)1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)75
研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)13
回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155
定格時間(分)15
外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)10
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属等
こんなお得な商品も!
布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
こんなお得な商品も!
麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.2
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)単相100
消費電力(W)150
電流(A)1.6
コード長さ(m)2
砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])2950/3500
付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石内径(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600
電源(単相/V)100
コード長さ(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)30
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別フェルト
研磨材の構造フェルト
適合ツール両頭グラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.25
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.4
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.15
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.15
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.5
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.9
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.15
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.7
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.3
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.3
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
先端厚さ(mm)32
金具径(Φmm)150
1枚
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.5
取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
関連キーワード