アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
ROHS対応品です。
軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器
材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)
ねじ径M8
仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16
仕様板ナット付
高さH(mm)11
取付高H(mm)11
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
色黒
モニター卓上ベーススタンド。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
材質冷間圧延鋼板
VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100
質量(kg)2.62
適合モニターサイズ17~27インチ
耐荷重(kg)約15
角度調整範囲±15°
色黒
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレートです。ゴム製のフィートを取り付けると滑りにくくなります。
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(g)715
出力【コネクタ】XLR-3-32相当品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124
入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレート
適合VUO-□□□ST-WM
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで
好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。
デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
色ホワイト
質量(g)1000
電源(V)AC100(50/60共通)
消費電力(W)12
適合規格照度:JIS照度AA形準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×410
電源コード(m)1.8
光源LED
照度(Lx)3000
アズワン品番64-9306-54
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900
幅(mm)210
全長(mm)210
色白
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901
適合機種LEX-3100、LEX-3102
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899
適合機種LEX-3130、LEX-3132
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)20
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED
色ブラック
電源コード(m)約1.8
調光の可否可
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)約420×419×497
質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)本体:DC24
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
直下照度(Lx)1700
JIS照度AA形準拠
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)85
保証期間お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アームダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
色ウォ-ムブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×171
1台
¥4,098
税込¥4,508
28日以内出荷
直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い
フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに
あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属
材質鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)4.5
消費電力(W)11.9
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.5
平均演色評価数Ra90・R9:50以上
光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当
色温度(K)色温度固定型:5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1055
特化機能を必要としない場合の家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
汎用タイプ。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
色黒
タイプノーマル
・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)-10~40
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
定格消費電力(W)約24
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000~5500
照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112
調光方式5段階
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキス
グリーン購入法適合
使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm
綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時
針装てん方法ワンタッチオープン方式
仕様エコ商品ねっと:掲載
質量(kg)1.22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)58
穴の形状メガネクリンチ
アズワン品番65-0459-70
再生材使用率(%)86.9
綴じ口寸法(mm)13
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
質量(kg)1.14
ねじピッチW5/16
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1
材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)135
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性60Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)12×420
指向性単一指向性(カーディオイド)
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。
幅(mm)木材:930~1900
質量(kg)約15
高さ(mm)約730
伸縮範囲(mm)~500
ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm
最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。
着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。
清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン
寸法(mm)約41×280×18
過負荷耐量80kg以下/2個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/セット)約85
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品。三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)1.5
最高高さ(cm)212
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ